「土壌 温度計」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大きなデジタルLCD読み出しによる高速で正確な測定結果。
広範囲な測定温度範囲:-50~150℃。
Cal-Check機能搭載により自動的に内部回路をチェック。
NTCサーミスタセサー搭載による高速応答性能。
簡単な測定:ステンレス鋼のプローブをサンプルに挿入し、読み取り値が安定するまで待つだけです。
ステンレス鋼のプローブは、水溶液への浸漬の他に食べ物・土壌等への突き刺しが可能な強健な多目的仕様です。
ステンレス鋼のプローブで掃除が簡単です。
長いバッテリー寿命、約3000時間。
高精度のデジタル測定値。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
大きなデジタルLCD読み出しによる高速で正確な測定結果。
広範囲な測定温度範囲:-50~150℃。
簡単な測定:ステンレス鋼のプローブをサンプルに挿入し、読み取り値が安定するまで待つだけです。
届きにくい場所でも簡単にアクセスできる、柔軟な1メートル長のケーブル。
ステンレス鋼のプローブは、水溶液への浸漬の他に食べ物・土壌等への突き刺しが可能な強健な多目的仕様です。
ステンレス鋼のプローブで掃除が簡単です。
長いバッテリー寿命、約1年。
高精度のデジタル測定値。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
ISO3696/BS3978に準拠した分析用純水中の塩化カリウムNIST 2202 SRM (標準物質)を使用して、工場で校正された導電率計で標準化した最高品質の導電率標準液です。 。様々な温度帯での値のチャートが袋に印刷されています。 。使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。 。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
ISO3696/BS3978に準拠した分析用純水中の塩化カリウムNIST 2202 SRM (標準物質)を使用して、工場で校正された導電率計で標準化した最高品質の導電率標準液です。 。気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断します。 。様々な温度帯でのμS/cm値のチャートがボトルに印刷されています。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
関連キーワード