3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のホワイトボードに比べ軽量で薄型です。便利な手提げ・立て掛け仕様です。
用途各種工事用撮影黒板として。 付属品ボードマーカー、黒板消し、ホルダー 仕様アルミ枠付、片面タイプ、取っ手、ついたて兼用金具付 材質ホーロー 厚さ(mm)5.5 取付方式衝立式
1枚
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「フォトルカボード」は一人で撮影する事ができ、持ち運びに便利でスマートな両面型の撮影黒板です。 アームの軸部は270°回転可能で角度の調節もできますので、手持ち撮影としての使用法のほか 撮影対象物付近の安定した場所に置いて従来の撮影用黒板のように使用することができます。 表面の低反射フィルムにより、撮影時の光の反射を軽減します。
アーム長さ(mm)190~545 付属品耐水性ゲルチョーク(板面対応)×1本、収納ケース、クリーニングクロス 材質(板面)プラスチック、低反射スチール、(アーム)アルミ 厚さ(mm)2 穴径(mm)(上部)4
1組
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付方式スタンド式 材質スチール+反射シート 種別鋼板下地 全面反射シート張り・鉄枠・自立型 寸法(mm)1600×550、(板面)1400×550 質量(kg)6
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)