1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 最大消費電力(W)14 動作温度範囲(℃)-20~50 音圧レベル(dB)最大95(音量調節不可) 閃光速度(min-1)120±10 検知距離(m)0.5~6 保護等級IP43相当 質量(kg)約7 仕様【音声切替】4チャンネル
1セット
149,800 税込164,780
5日以内出荷