2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート速乾アスファルト補修材
アスファルト用の穴埋め補修材です。凹凸部分の補修が可能です。速乾タイプなので塗布後1時間で稼動可能です(気温20℃の場合)。コンクリートとの密着性に優れています。撹拌機なしで混合できます。1回の施工で約0.5m2(厚み10mm)の処理が可能です。
用途材料の骨材に、樹脂を入れて約1分~2分、よく揉んで混ぜます。コテを使用して、すきまが無いように押さえてください。乾燥時間は夏期30分、春秋期60分 冬期120分 セット内容樹脂0.8kg 骨材4kg アスファルト色 温度(℃)春秋期:20、夏季期:30、冬期:5 可使時間(分)春秋期:10~15、夏季期:5~10、冬期:25~30 硬化時間(分)春秋期:約60、夏季期:約30、冬期:約120 塗布方法コテ 危険物の類別非危険物 特性速乾 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1セット(4.8kg)
7,998 税込8,798
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート速乾補修材S
速乾タイプのため塗布後約1時間で稼働可能です。(気温20℃)。攪拌機不要です。凹凸の穴埋め、段差補修が可能です。施工手順。0. 準備するもの:手袋、マスク、テープ、コテ。1. 前処理:水分、油分、ゴミ等をウエス、洗剤を使用して除去してください。2. 液の混入:袋上部をカットして樹脂を入れてください。※小分けしないでください。3. 混合:約1~2分間、良く揉んで混ぜてください。4. 塗布(施工):コテを使用し隙間が出来ないように押さえてください。
セット内容樹脂1kg+骨材4kg 寸法1m×26cm×10mm(1セットで施工できる目安面積) 危険物の類別非危険物
1セット(5kg)
9,980 税込10,978
4日以内出荷