2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)トーチクリーン
高沸点グリースにより簡易にスパッター付着防止ができる。 50℃以上で液状になります。 15~30分毎に1回程度つけてください。
外観緑色ペースト 融点(℃)50以上 比重0.83 主成分高沸点グリース 安全性労働安全衛生法による表示義務なし有機溶剤中毒予防規則に該当しない 使用方法ノズルが熱い時に約2~3cmつけて下さい。被膜が光ってる間は有効です。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300g)
1,498 税込1,648
当日出荷

塗布膜の上から開先部が目視できる。塗膜を除去しないで溶接出来ます。塗料との重ね塗りができます。
比重15℃:0.90±0.01 粘度20℃:11±1秒(F.C.No.4) 塗布面積(m2)15~25(1L当り) 指触乾燥時間(分)約20 外観黄褐色液体 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)5~7 労働安全衛生法の表示トルエン:30~40%キシレン:10~20%アセトン:10~20% 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 曝露試験屋内:1~2ヶ月 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,898 税込4,288
当日出荷

関連カテゴリ