ラジエーターの亀裂を急速にシールします。防錆剤、洗浄剤、クーラントと併用しても差しつかえありません。
用途軽自動車から大型車までのラジエーターに。
成分繊維状物質、パルプ粉末、メタノール、水、指定可燃物(可燃性液体類)
使用方法ラジエーター容量4リットル(普通車)に対して1本の割合で使用して下さい。
危険物の類別非危険物
1本(220mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
防錆油やグリースとは異なり洗浄が不要です。金型を開封時に防錆剤が気化し、捨て打ちを2,3ショットすればOK!
洗浄することなく金型をセットし、捨て打ちをするだけなので作業時間が短縮できます。金型の細部からの滲み出しがないので成形品を汚しません。
金型防錆気化性を塗布すると、金属表面に防錆被膜を作るとともに、気化した防錆分子が水分子を取り込んで防錆水に変えるため、錆の発生を防ぎます。
用途金型、各種金属製品、精密機械の保管時、船舶輸送時の防錆剤。
成分脂肪族系炭化水素有機酸アミン塩LPG
色無色
タイプ防錆
使用温度範囲(℃)80以下
引火点(℃)-4
防錆力持続期間完全密閉状態/1~2年、準密閉状態/半年~1年※保管状態などにより防錆期間は変化します。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量84mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

金型洗浄剤
モノタロウ
¥399
税込¥439
有機則クリアータイプ
「有機溶剤中毒予防規制」の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤です。
ノズルから勢い良く噴射されるので洗浄力が一段と増します。
洗浄力に優れ、速乾性のため作業効率を向上させます。
用途金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄。
金型の防錆剤や油汚れの洗浄。
機械設備及び部品の油汚れ落とし。
成分脂肪族系炭化水素アルコール類LPG
使用温度範囲常温
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量588mL
危険物の性状非水溶性
1本(840mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
上塗り、水洗除去兼用タイプ。
スパッタ付着防止効果はもとより、溶接性、作業性、経済性、安全性に重点をおき、防錆塗料との塗り重ね性、溶接後の洗浄性の向上、成分を厳選した兼用タイプの多目的スパッタ付着防止剤。耐熱性が高く、1~3層盛溶接に最適です。
環境を考慮したバックインボックスタイプ。廃棄が容易でコック付のため、小分けが簡単。
用途鉄・高張力鋼、ステンレス鋼に使用できます。
適合鉄・ステンレス兼用
比重1.01
指触乾燥時間(分)10~15程度(常温)
標準塗布量15~25g/m2(40~60m2/L)
色(塗膜)クリヤー
金型の洗浄のために開発した製品です。金型製作時の切削油、切り粉等を簡単に除去できます。金型保管時の防錆油、ワックス系防錆剤等を簡単に除去できます。強い洗浄力と速乾性で、作業効率を向上させます。
用途金型加工時の切削油、切り粉等の洗浄、金型の防錆剤や油汚れの除去、機械設備及び部品の油汚れ落とし
特性強力、速乾
対応材質鉄、アルミ
主な用途洗浄
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則該当
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ケガキ塗料が、簡単に迅速に除去できます。強力な脱脂力があり、速乾性です。金属部品や金属加工品、工具などの脱脂洗浄も可能です。
用途青ニススプレー・アオタック・白ペンスプレーの専用除去剤/金属部品・金属加工品・工具の脱脂/金型などに塗布している防錆剤の洗浄
種別洗浄液
使用温度範囲(℃)常温
分類ケガキ除去剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
危険物の性状非水溶性
1缶(15L)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
温水、蒸気(スチーム)による熱交換プレートなどの金属に付着した錆、鉄などのスケールを除去します。
井戸水や配管などに含まれる(鉄を主成分とする)スケールを浸漬によって洗浄します。
鉄粉に反応して赤紫色に変化するので、洗浄効果が一目でわかります。
用途プレート式熱交換器用のスケール洗浄剤
熱交換プレート、金属部品のもらい錆除去
使用方法1.予めプレートの汚れを洗浄してください。2.本液を入れた薬液槽に浸漬してください。3.スケールが除去できるまで浸漬します。(スケールの程度によりますが、8時間が目安です。)液は透明色から濃紫色へと変化します。4.プレートを取り出し、薬液を十分に洗浄し、乾燥してください。
危険物の類別非危険物
1本(24kg)
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
関連キーワード