「食品機械用潤滑グリス」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた耐水性、酸化安定性及び機械安定性を有する USDA H1 の基準に適合した白色の食品機械用グリースです。 このグリースは食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所での使用に適しています。
用途食品機械のチェーンや摺動面の潤滑 使用温度範囲(℃)-20~180
1本(300mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。 高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。 一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。 酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします
用途食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。 食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。 使用温度範囲(℃)-5~200 耐荷重性能(MPa)0.55(曽田式四球法200rpm) 引火点(℃)240 成分中鎖脂肪トリグリセライド、LPG 淡黄色透明 規格NSF-H1,3H 基油食用油脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名動植物油類 危険物の数量168mL
1本(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)フードマシングリースH1
半透明タイプの食品機械用グリース。 個体潤滑剤を使用していないので白色粉状物質残りません。 NSF H1登録品なので食品との偶発的接触の可能性がある個所で使用可能。 HACCPでは潤滑剤混入のリスク対策としてNSF登録潤滑剤の使用が推奨されています。
用途ミキサーやスライサー、魚解体機、すり身機等 食品製造機械全般のギア・チェーン駆動部、軸受部、摺動部 各種海産物加工機械のメンテナンス 食品、医療品、化粧品の製造機械や包装機器 半透明 耐熱温度(℃)180 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)
1,598 税込1,758
当日出荷

関連キーワード