「fukku」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ベーシックな形状のコートフックです。
用途壁面用
付属品十字穴サラ木ねじ
材質亜鉛ダイカスト
しっかりとした素材感のアイアンバーです。シンプルなデザインでインテリアスタイルを選びません。取付座の角度を自由に変えられ、様々な場所に取り付け可能。多用途に使えます。
用途タオル掛けに。収納ホルダーに。
付属品鉄+皿木ねじ・2.7×16・5本
材質鉄
長さ(mm)600
幅(mm)22
寸法L2(mm)600
フック部が180°回転します。
用途壁面設置用
吊下荷重(kg)3
材質スチール
付属品十字穴付サラ木ねじ
トラスコ品番364-6149
質量(g)15
寸法L(mm)42
寸法H(mm)32
寸法d(mm)3
寸法A(mm)32
寸法D(mm)5
寸法P(mm)18
吊下荷重N(kgf)39(4)
1個
¥84
税込¥92
当日出荷
ステンレスロストワックス製&鏡面研磨仕上げの高級感のあるフックです。ジャンボサイズで大きな荷物も掛けられます。フック部、先端部とも滑らかなR(曲面)仕上げになっており扱いやすく安全です。取付ビス付属。
付属品取付ビス×2本
材質本体:SCS13(SUS304相当)、取付ビス(+丸皿木ねじ):ステンレス
耐荷重(kg)10
仕上鏡面研磨
2種類のフック形状で様々な物が掛けられます。右側バー部には、傘やハンガーなどフック状の物を掛けられます。左側フック部には、袋や折り畳み傘などリング状の物を掛けることができます。玄関での一時的な物置きなどに。取付用のビス付属。(コンクリートやタイルの壁などに取り付ける場合は、別売りのコンクリートプラグなどを使用して下さい。)
用途玄関・ガレージなど
付属品+皿タッピングねじ4×30・・・2本
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアライン研磨
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ビス頭の見えないスマートでシンプルなデザインの壁付けフック。ステンレス製でサビに強く屋内外で使用可能。ホテル客室やお店の試着室、トイレ等 さまざまな場所に。
付属品取付ネジ(3.1×22)×3本
材質本体:SUS304(ヘアライン仕上)、皿木ネジ:ステンレス
耐荷重(kg)15
ビス頭の見えないスマートでシンプルなデザインの壁付けフック。コンクリートプラグ付きでコンクリート打ちっぱなし壁のPコン跡隠しに。子供部屋やコンクリート壁に小物掛けを追加したい時に。
付属品取付ネジ×1本、コンクリートプラグ×1本
材質本体:アルミ(アルマイト仕上)、タッピングネジ:鉄
全長(mm)約50
耐荷重(kg)10
関連キーワード