「食品機械用潤滑グリス」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品機械用規格NSF H-1を認証取得したグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性に優れ、グリースの軟化流出を防ぎ、過酷な環境下で良好な潤滑を維持します。
用途食品製造機械や医薬化粧品製造機械の潤滑に。 トラスコ品番129-2392 材質基油:流動パラフィン、増ちょう剤:アルミニウム複合 質量(kg)15 使用温度範囲(℃)-20~180 容量(kg)15 ちょう度No.2 アズワン品番64-8345-52 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐水性、せん断安定性
1缶(15kg)
42,980 税込47,278
当日出荷

食品機械用規格NSF H-1を認証取得したグリースです。 耐熱性、耐水性、せん断安定性に優れ、グリースの軟化流出を防ぎ、過酷な環境下で良好な潤滑を維持します。 扱いやすいカートリッジタイプで、グリースガンを使用して給脂できます。
用途食品製造機械や医薬化粧品製造機械などの潤滑に ちょう度No.2 仕様食品機械用規格NSF H-1を認証取得済 トラスコ品番138-5200 材質基油:流動パラフィン、増ちょう剤:アルミニウム複合石けん 質量(kg)8 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)-20~180 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
25,980 税込28,578
当日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ