原動部を可能な限り小さくしました。
より短い機長のコンベヤが可能です。
機長(mm)500
ベルト幅(mm)300
電圧(V)(単相)100
モーター容量60W
材質(フレーム)アルミ
材質(ベルト)ポリウレタン緑
機幅(mm)322
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
15Wの小型モータを採用したコンベヤ。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)200
材質フレーム:アルミ
質量(kg)13
材質(フレーム)アルミ
機長(cm)100
モータローラを駆動源した軽量搬送コンベヤです。
本体の機高が薄いので、狭い場所や機械装置内等に設置可能です。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)250
材質フレーム:アルミ
質量(kg)10
材質(フレーム)アルミ
機長(cm)100
手動の伸縮コンベヤです。
用途に合わせてコンベヤの機長を変えられます。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)200
質量(kg)21
材質(フレーム)アルミ
搬送質量(kg/台)(目安)4
機長(cm)200
レバー操作で簡単にベルト交換のできるステレスフレームコンベヤです。
食品搬送に対応しています。
小型原動です。
ベルト幅(mm)300
質量(kg)67
材質(フレーム)ステンレス
搬送質量(kg/台)(目安)20
機長(cm)300
ミニコンベヤの超ロングセラー機種。
各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。
用途一般製品・加工品等の搬送
色緑
タイプ蛇行レス/小型原動
ベルト幅(mm)50~600
機長(mm)250~3000
ベルト長さ(mm)機長×2+210
材質(フレーム)アルミ
材質(ベルト)ポリウレタン
モーター出力(W)25/40/60
ローラー径(Φmm)27.2
搬送質量(kg/台)目安/20
機長(cm)50~800
サービス分類オーダー・加工
本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。
小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所
ローラー径(Φmm)6
仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ
材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン
材質(ローラー部)ポリアセタール
耐荷重N・m(kgf・m)5
関連キーワード