圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)20
作動方式複動・片ロッド形
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)0~60
給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)
繰返し精度(mm)±0.05
許容モーメント(N・m)(Mp)1.59、(My)0.53、(Mr)0.67
シリンダー径(Φmm)6
機能スタンダードシリンダ
クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式
公差(mm)0~+1(ストローク)
許容積載荷重(kg)6.7(最大)
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 ガイド機構を内蔵!軽量・コンパクト・高剛性!食品機械仕様H1グレードも選択可能。
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)20
ストローク(mm)50
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)20
ストローク(mm)500
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)20
ストローク(mm)400
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)20
ストローク(mm)150
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)20
ストローク(mm)100
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)20
ストローク(mm)450
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)20
ストローク(mm)200
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)20
ストローク(mm)350
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)20
ストローク(mm)300
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)20
ストローク(mm)250
作動方式複動形
関連キーワード