「容器 2l」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐候性、耐衝撃性に優れています。透明で内容物が見やすい。
容量(L)2
質量(g)34
口内径×外径×高さ(mm)74×125×239
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
耐候性、耐衝撃性に優れています。透明で内容物が見やすい
容量(L)2
質量(g)37
口内径×外径×高さ(mm)38.5×124.5×257
1本
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
使用中の恒温水槽がビーズバスに変化、作業時間を削減する効率的なアルミ製ビーズ。従来の恒温水槽やドライバスのアルミブロックに代わる、メンテナンスがほとんど不要なアルミ製 ビーズです。従来のドライバスのように容器ごとにブロックを変える必要がなく、サイズ・種類が異 なる容器を一度に加熱でき、作業時間の短縮と効率化が可能です。また、表面が滑らかで光沢の ある粒状のアルミ製ビーズのため、容器を傷つける危険性もありません。チルバケツなどに入れ て冷却保温用としても使用可能です。リサイクル可能な金属素材を使用。環境にも優しく、ウォーターレスによる汚染のない環境作りに 貢献します。
洗浄液を入れるジャーとディッパーがセットになっています。ジャーに洗浄液を入れ、ディッパーで浸漬洗浄後、ディッパーのフックをジャーの上部フチに掛けて水切りができます。ディッパーは0.5mm角と1mm角の2種類の中からお選び下さい。キャップ付のジャーは容量が300mL、500mL、1Lです。
関連キーワード