「ガスマノメーター」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
データホールド機能、最大値・最小値表示機能を持ち合わせたデジタルマノメーター(差圧計)です。 kPa・mm/Hgなど10種類の単位表示切換が可能です。 オプションの専用ソフトを使用することでデータを管理できます。
付属品接続チューブ(内径4×外径6×長さ500mm)、×2、ハードケース
寸法(mm)72×30×182
質量(g)220
電源006P(9V)電池×1(付属)
精度±1.0%FS
再現性±0.2~0.5%FS(25℃時)
インターフェースRS-232C
サンプリング約0.5秒
使用環境0~50、80%RH以下
温度補正(℃)自動(0~50)
11つの単位表示(psi、kPa、mmHg、kg/cm2、mbar、bar、inH2O、mmH2O、inHg、ftH2O、oz/inch2)。
暗い場所でも安心のバックライト機能。
ローバッテリー表示。
付属品取扱説明書(保証書)、ハードケース、接続チューブ(Φ4mm×500mm)×2本
測定範囲(単位/レンジ/分解能)psi/15.00/0.001、kPa/103.42/0.01、mmHg/775.7/0.1、kg/cm2/1055/0.001、mbar/1034.2/0.1、bar/1.034/0.001、inH2O/415.20/0.01、mmH2O/10546/1、inHg/30.5/0.001、ftH2O/34.6/0.001、oz/inch2/240.00/0.01
質量(g)約200
電源単4電池×4
精度±1%F.S.(10~30℃)
機能データホールド、Max.Minホールド、バックライト
画面表示寸法(mm)36×54
使用環境0~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)
サンプリング周期0.5秒/回
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)180×58×24.5
データ記録件数99データ(手動)
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
11つの単位表示(psi、kPa、mmHg、kg/cm2、mbar、bar、inH2O、mmH2O、inHg、ftH2O、oz/inch2)。
暗い場所でも安心のバックライト機能。
ローバッテリー表示。
付属品取扱説明書(保証書)、ハードケース、接続チューブ(Φ4mm×500mm)×2本
測定範囲(単位/レンジ/分解能)psi/6000/0.001、kPa/43.37/0.01、mmHg/310.3/0.1、kg/cm2/0.422/0.001、mbar/413.7/0.1、bar/0.141/0.001、inH2O/166.08/0.01、mmH2O/4218/1、inHg/12.216/0.001、ftH2O/13.840/0.001、oz/inch2/96.00/0.01
質量(g)約200
電源単4電池×4
精度±1%F.S.(10~30℃)
機能データホールド、Max.Minホールド、バックライト
画面表示寸法(mm)36×54
使用環境0~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)
サンプリング周期0.5秒/回
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)180×58×24.5
データ記録件数99データ(手動)
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
ホールド機能、Max.Min表示機能付でデータ管理が簡単。
5種の表示単位(psi、bar、mbar、mmH2O、inchH2O)を選択可能。
ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。
付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、接続チューブ(内径Φ4×外径Φ6×500mm)×2、取扱説明書、保証書
測定範囲0~±2psi、0~±0.138bar、0~±138mbar、0~±1401mmH2O、0~±55.4inchH2O
質量(g)約220(電池含む)
電源006P(9V)電池×1
圧力(最大)14000mmH2O(最大圧力以上ではセンサが破損するおそれがあります)
精度±1.0F.S.(25℃にて)
再現性±0.2%(Max±0.5)%FS
表示分解能0.001psi、0.001bar、0.1mbar、1mm/H2O、0.01inchH2O
センサー本体内蔵、2ps対応
インターフェースRS-232C
使用環境0~50℃、80%RH以下
サンプリング周期0.5秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)182×72×30
温度補正(℃)0~50(自動)
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード