3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
学校・研究所、工場などの簡易測定に。スイッチひとつで簡単操作。
付属品006P(9V)電池1個、調整用ドライバー、防風スクリーン、取扱説明書、保証書 質量(g)200(電池含む) 外形寸法(mm)54×34×232H 電源006P(9V) 電池 精度±1.5dB 表示分解能0.1dB 外部出力AC出力のみ(フルスケール時1Vrms) 周波数特性2レンジ(A特性/C特性)、タイムウェイトFAST(125ms)SLOW(1秒) 電池寿命(時間)約60 測定レベル範囲(dB)レベル:32~130dB 周波数 31.5Hz~8kHz レンジ切替3段階(Lo:32~80dB Med:50~100dB Hi:80~130dB) 使用温湿度範囲0~40℃ 10~90%RH
1セット
42,980 税込47,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタル騒音計
あらゆる現場の騒音管理に。 別売騒音キャリブレータにて校正が可能です。 精度(94dB/1kHz)±2dB。
付属品006P(9V)電池×1、調整用ドライバー×1、防風スクリーン×1、取扱説明書、保証書 測定範囲(レベル)40~130dB、(周波数)125Hz~8kHz 質量(g)約170(電池含む) 電源006P(9V)電池×1 精度±2dB(基準条件94dB/1LHz) マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン 周波数特性A/C特性、タイムウエイト:FAST(125m)、SLOW(1秒) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55×232×33 ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ レンジ切替4段階:40~70dB、60~90dB、80~110dB、100~130dB 使用環境0~40℃、10~90%RH サンプリング周期2回/秒 電池寿命約110時間
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)騒音キャリブレータ
正確な騒音を測定するための必需品。 校正が簡単に、素早くできます。 1インチ、1/2インチ、1/4インチ口径(アダプタ別売)のマイクロホンに接続可能なので各種騒音計の校正ができます。 電池チェック(電池残量をセルフチェックし、電池電圧が許容以下になるとどうさしなくなります)機能付。
付属品1/2インチマイクロホン用アダプタ、ソフトケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 電源006P(9V)電池×1 精度(音圧レベル)±0.5dB 出力周波数(Hz)1000±4% 使用環境(規定温度)20℃、(規定相対温度)65%RH、(規定大気圧)1013hpa、0~40℃、0~90%RH 直線性3%以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)118×63×43 音圧レベル(dB)(出力)114と94/20μPa 係数(温度)±0.015dB/℃、(湿度)±0.1dB/10%RH
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷