「max232」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
より精密な導電率測定に。
SDカード付でデータ管理が簡単です。
RS-232C、USBインタフェース。
データホールド、Max.Min表示。
付属品CD/TDS/塩分センサプローブ、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース
質量(g)約490
電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)
測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度
導電率(測定値/測定範囲/分解能/精度)20μS/0~20.00μS/0.01μS/±(2%F.S.+1d)、200μS/0~200.0μS/0.1μS/±(2%F.S.+1d)、2mS/0.2~2.000mS/0.001mS/±(2%F.S.+1d)、20mS/2~20.00mS/0.01mS/±(2%F.S.+1d)、200mS/20~200.0mS/0.1mS/±(2%F.S.+1d)
インターフェースRS-232C/USB
塩分濃度範囲(%)(測定範囲/分解能/精度)0~12/0.01/±0.5
画面表示寸法(mm)LCD52×38(バックライト付)
使用環境0~50℃、0~85%RH
サンプリング周期1回/秒(データロガー、SDカード)、1~3600秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×65×45
溶解性(測定値/測定範囲/分解能/精度)20ppm/0~13.20ppm/0.01ppm/±(2%F.S.+1d)、200ppm/0~132ppm/0.1ppm/±(2%F.S.+1d)、0ppm/132~1320ppm/1ppm/±(2%F.S.+1d)、20000ppm/1320~13200ppm/10ppm/±(2%F.S.+1d)
1個
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
1台で電動率TDS塩分濃度が計れます。
SDカード付なのでデータ管理が簡単です。
オートパワーオフ機能付。
SDメモリ機能付。
RS-232C、USBインタフェース。
データホールド、Max.Min値表示機能。
付属品CD/TDS/塩分センサプローブ、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース
質量(g)約490
電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)
測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度
導電率(測定値/測定範囲/分解能/精度)200μS/0~200.0μS/0.1μS/±(2%F.S.+1d)、2mS/0.2~2.000mS/0.001mS/±(2%F.S.+1d)、20mS/2~20.00mS/0.01mS/±(2%F.S.+1d)、200mS/20~200.0mS/0.1mS/±(2%F.S.+1d)
インターフェースRS-232C/USB
塩分濃度範囲(%)(測定範囲/分解能/精度)0~12/0.01/±0.5
画面表示寸法(mm)LCD52×38(バックライト付)
使用環境0~50℃、0~85%RH
サンプリング周期1回/秒(データロガー、SDカード)、1~8時間59分59秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×65×45
溶解性(測定値/測定範囲/分解能/精度)200ppm/0~132ppm/0.1ppm/±(2%F.S.+1d)、2000ppm/132~1320ppm/1ppm/±(2%F.S.+1d)、20000ppm/1320~13200ppm/10ppm/±(2%F.S.+1d)、200000ppm/13200~132000ppm/100ppm/±(2%F.S.+1d)
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
SDカードに長時間のデータ記録が可能です。
PCにもSDカードで簡単保存。
大型のベーンで精度の高い測定ができます。
データホールド、Max.Min値表示。
SR-232Cインターフェース付。
オートパワーオフ機能付なので、省電力に役立ちます。
K/J熱電対センサに対応できます。
付属品単3電池×6、プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB)×1
測定範囲(風速)0.4~30.0m/s、(温度)0~50℃、(K熱電対)-50~+1300、(J熱電対)-50~+1200℃
質量(g)約515(電池含む)
電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)
測定方式(風速)ベーン式、(温度)サーミスタ:高速反応タイプ、K/J熱電対(別売)
測定精度(風速)±2%rdg+0.2m/s、(温度)±0.8℃、(K熱電対)±0.2%rdg+0.5℃
表示分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(K/J熱電対)0.1℃
機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ
消費電流(mA)約DC36
インターフェースRS-232C
メモリー容量(SDカード)1~16GB対応、(データロガー)オート:1~3600秒設定可能、マニュアル:1~99点録画可能
ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ(バックライト付)
サンプリング周期1回/秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)203×76×38
プローブ長(mm)(ベーン)Φ72、100
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウエアなしでPCにダウンロードが可能。
手動温度補償(0~+100℃)、pH自動校正機能(基準液標準付属)付で高精度な測定が可能です。
手動温度補償機能。
pH自動校正機能(基準液標準付属)。
RS-232C、インターフェース。
データホールド機能、Max.Min値表示機能。
オートパワーオフ機能。
付属品電極(PE-03)、pH4基準液、pH7基準液、pH10基準液、単3電池×6、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB)
質量(g)約489
電源単3電池×6、ACアダプタ(FAC-23別売)
精度pH:±(0.02pH+2dgt)、ORP:±(0.5%+2dgt)
測定範囲(pH)0~14(ORP:-1999~1999mV)
表示分解能pH:0.01pH(ORP:1mV)
測定方法ガラス電極
インターフェースRS-232C
校正pH自動校正:pH7、pH4、pH10
ディスプレイ液晶ディスプレイ
サンプリング周期約1秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
温湿度・露点が測定できます。
温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。FUSO-8736 1点式、FUSO-8746 2点式。
Max.Min.Ave値表示の多機能型。
RS-232Cでデータをパソコンに送れます。
付属品単4電池×4、取扱説明書、保証書
質量(g)175(電池含む)
電源単4電池×4
精度温度:±0.6℃(-20~+50℃)、湿度:±3%RH(at25℃、10~90%RH、その他±4%)
測定方式(温度)半導体センサ・K熱電対センサ、(湿度)静電容量センサ
インターフェースRS-232C
メモリー99pts、時刻データ付
ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示
使用環境0~40℃、0~80%RH
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×57×29
温度表示方式デジタル
12点の温度を同時に測定し表示、保存できる記録計です。
センサータイプが選べます。
RS232/USBで外部PCへの接続も可能です(ケーブル、ソフト別売)
Max.Min.Ave値表示。
温度測定範囲(℃)(K熱電対)’-50~+1300℃
付属品本体、K熱電対センサ、TPK-01×2電池、SDカード(4GB)ケース、取扱説明書、保証書
質量(g)948
電源単3アルカリ電池×8、ACアダプタ(9V)別売
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×125×64
精度-50.0℃~+999.9℃/±(0.4%+0.5)、1000℃~1300℃/±(0.4%+1)
測定方式熱電対式(タイプK、J、T、E、R、S)
表示分解能-50℃~+999.9℃/0.1℃、1000℃~1300℃/1℃
インターフェースRS232C、USB対応(ケーブルソフト別売)
使用環境(本体)0~50℃、~85%RH
データ形式SDカード記録(最大16GB)
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
4ch同時表示ができるので性能試験など様々な用途で使用できます。
RS232C出力がとれるので記録が残せます。
K熱電対の各種センサが選択可能です。
暗い場所でも見やすいバックライト付。
偏差温度、Max.Min表示。
オートパワーオフ(30分)、オート/マニュアル切換付。
データホールド機能。
RS-232Cインターフェース付。
付属品006P(9V)電池、ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01)×2、ソフトケース、取扱説明書、保証書
測定範囲(4チャンネル)’-200~+1370℃(※使用センサでことなります。TPK-01:’-40~+250℃)
質量(g)約250(電池を含む)
電源006P(9V)電池×1/約100時間(アルカリ電池使用時)
精度(-200~+200℃)±0.2%rdg+1℃、(+200~+400℃)±0.5%rdg+1℃、(+400~+1370℃)±1.0%rdg+1℃
測定方式K熱電対
表示分解能0.1℃(’-200~+200℃)、1℃(+201~+1370)
インターフェースUSB
ディスプレイ4ch表示、3.5桁液晶ディスプレイ、3秒/回(0.75秒/回×4ch)
使用環境0~50℃、0~80%RH
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)184×64×30
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
自動温度補償電極付属、高精度型のPH/ORPメータ。
データホールド、Max.Min値表示機能などを備えた多機能型pH計。
PCへデータ転送可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。
RS-232Cインタフェース。
オートパワーオフ機能。
付属品006P(9V)電池×1、標準型pH電極(PE-03K7)×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取扱説明書、保証書
質量(g)約250(電池を含む)
電源006P(9V)電池×1
コード長さ(m)1
精度pH:±(0.02pH+2dgt)、ORP:±(0.5%+2dgt)[使用センサで異なります]
測定範囲(pH)0~14、(ORP:-1999~1999mV)
測定方式ガラス電極
表示分解能pH:0.01pH(ORP:1mV)
消費電流(mA)DC7
インターフェースRS-232C
ディスプレイ3.5桁、LCD液晶ディスプレイ、0.8秒/回、表示単位:pH、mV、℃、F
使用環境0~50℃、80%RH以下
電極寸法(mm)Φ12×160
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×68×30
表示サンプリング(秒)0.8
補正機能自動温度補正、校正ボタン:pH4/pH7/pH10
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
濃度表示機能付のCOモニタです。
CO中毒、漏洩予防やCO濃度測定に。
CO濃度アラーム設定が可能。
ゼロ調整機能、自動温度補正付なので高精度な測定が可能。
RS-232Cインタフェース付なのでPCでデータ管理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。
データホールド機能。
Max.Min値表示機能。
オートパワーオフ機能。
ローバッテリー表示機能。
付属品単4電池×6、ソフトケース、取扱説明書、保証書
測定範囲(CO)0~1,000ppm、(温度)0~50℃
質量(g)約336(電池含む)
電源単4電池×6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×68×42
反応時間30秒以内
測定方式(CO)固体電解質センサ、(温度)サーミスタ
測定精度(CO)±(5%+2ppm)、(温度)±0.8℃
表示分解能(CO)1ppm、(温度)0.1℃
測定対象CO、温度
消費電流(mA)DC5.6
インターフェースRS-232C
使用環境0~50℃、85%RH以下
サンプリング周期約1秒
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
2GBのSDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能(エクセル形式で出力)。
2レンジ切替(2mW/cm2と20mW/cm2)機能付なので高精度な測定が可能。
データホールド、Max.Min表示機能付なのでデータ管理が簡単。
別売のセンサで温度計測も可能。
RS-232Cインターフェース付。
K/J熱電対センサ(別売)対応。
付属品SDカード(4GB)、キャリングケース、取扱説明書、保証書、単3電池×6、UVAプローブ、UVCプローブ
測定範囲(Lo)1.999mW/cm2、(Hi)19.99mW/cm2
質量(g)約351
電源単3電池×6、ACアダプタ(FAC-23別売)
精度±(4%F.S.+2dgt)
測定方式光ダイオード
表示分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2
インターフェースRS-232C
メモリー容量SDカード(1~16GB)対応
画面表示寸法(mm)(大型LCD表示)52×38バックライト付
使用環境0~50℃、85%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
データロガー付なので本体に16,000データを保存できます。
RS-232Cインタフェース付なのでPCでのデータ管理が簡単(ケーブル・ソフトウェア標準付属)
CO濃度アラーム設定で快適な室内環境の実現に。
データホールド、Max.Min値表示機能。
付属品ソフトウェア(CD-ROM英語版)、RS232Cケーブル、ACアダプタ、単4電池×6、取扱説明書、保証書
測定範囲(CO2)0~6000ppm、(温度)-20~+60℃、(相対湿度)10~95%RH
質量(g)255(電池含む)
電源単4電池×6、約8時間またはACアダプタ(1370B)
精度(CO2)読取値の±3%か±50ppmの大きい方、(温度)±0.5℃、(相対湿度)±5% RH
測定方式(CO2)NDIR:非分散型赤外線吸収法センサ/本体、(温度)サーミスタ/プローブ、(湿度)静電容量式/プローブ
表示分解能(CO2)1ppm、(温度)0.1℃、(相対湿度)0.1%RH
コード長さ(mm)460×760
測定対象CO2、温度、相対湿度
インターフェース(データロガー)16000データ/最大99ブロック
応答時間(秒)10
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境23℃±5℃、10~90%RH
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×72×31
プローブ長(mm)Φ20×159
データ記録件数99データ、マニュアル
記録間隔1~255秒
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
機械設備等の振動測定に
データロガー付なのでPCでデータ管理
データはエクセル形式で保存可能
仕様●SDカード対応●測定方式:圧電センサ●測定周波数:10Hz~1KHz●測定範囲●▼速度:0.5~199.9mm/s●▼加速度:0.5~199.9m/s2●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.1m/s2●本体精度●▼速度:±(5%+5d)reading●▼加速度:±(5%+5d)reading(at160Hz、80Hz、23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s2(160Hz)●ディスプレイ:52mm×38mm●サンプリングタイム:1回/秒●記録間隔:1秒~3600秒●インタフェース:RS232/USB●機能:データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定●電源:単3電池×6本またはACアダプタ●サイズ/質量●▼本体:203×76×38mm/515g●▼センサープローブ:Φ16×37mm/99g●▼ケーブル長:1.2m●使用環境:0~50℃、85%RH以下●標準付属品:ハードキャリングケース、磁気ベース付プローブ、単3電池×6本、取扱説明書(保証書付)●オプション:・データ通信用ソフト(英語版) SW-U801-WIN・USB通信ケーブル USB-01・ACアダプタ FAC-23
アズワン品番67-4753-37
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
測定周波数5KHzまでの広範囲な測定が可能
機械設備等の振動測定に
データロガー付なのでPCでデータ管理
データはエクセル形式で保存可能
仕様●SDカード対応●測定方式:圧電センサ●測定周波数:10Hz~5KHz●測定範囲●▼速度:0.5~199.9mm/s●▼加速度:0.5~199.9m/s2●▼変位:1.999mm●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.1m/s2●▼変位:0.001mm●本体精度●▼速度:±(5%+2d)reading●▼加速度:±(5%+2d)reading●▼変位:±(5%+2d)reading (at160Hz、80Hz、23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s2(160Hz)●▼変位:0.141mm(160Hz)●ディスプレイ:52mm×38mm●サンプリングタイム:1回/秒●記録間隔:1秒~3600秒●インタフェース:RS232/USB●機能:データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定●電源:単3電池×6本またはACアダプタ●サイズ/質量●▼本体:182×73×47.5mm/360g●▼センサープローブ:Φ16×37mm/99g●▼ケーブル長:1.2m●使用環境:0~50℃、85%RH以下●標準付属品:ハードキャリングケース、磁気ベース付プローブ、単3電池×6本、取扱説明書(保証書付)●オプション:・データ通信用ソフト(英語版) SW-U801-WIN・USB通信ケーブル USB-01・ACアダプタ FAC-23
アズワン品番67-4753-38
1個
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
2チャンネル同時表示
機械設備等の振動測定に
データロガー付なのでPCでデータ管理
データはエクセル形式で保存可能
仕様●SDカード対応●測定方式:圧電センサ●測定周波数:10Hz~1KHz●測定範囲●▼速度:0.5~199.9mm/s●▼加速度:0.5~199.9m/s2●▼変位:1.999mm●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.1m/s2●▼変位:0.001mm●本体精度●▼速度:±(5%+2d)reading●▼加速度:±(5%+2d)reading●▼変位:±(5%+2d)reading (at160Hz、80Hz、23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s2(160Hz)●▼変位:0.141mm(160Hz)●ディスプレイ:52mm×38mm●サンプリングタイム:1回/秒●記録間隔:1秒~3600秒●インタフェース:RS232/USB●機能:データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定●電源:単3電池×6本またはACアダプタ●サイズ/質量●▼本体:182×73×47.5mm/360g●▼センサープローブ:Φ16×37mm/99g●▼ケーブル長:1.2m●使用環境:0~50℃、85%RH以下●標準付属品:ハードキャリングケース、磁気ベース付プローブ×2、単3電池×6本、取扱説明書(保証書付)●オプション:・データ通信用ソフト(英語版) SW-U801-WIN・USB通信ケーブル USB-01・ACアダプタ FAC-23
アズワン品番67-4753-39
1個
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
4チャンネル同時測定、同時表示可能
SDカード対応でデータ活用が簡単に(エクセルデータ)
サンプリング間隔1秒~3600秒に認定可能
背面スタンドで、定置測定が可能
仕様●実効値(RMS)&ピーク値表示●センサ:圧電型センサ●測定周波数:10Hz~1KHz ※地震波や道路の振動など低周波の振動は測定できません。●測定範囲●▼速度:200mm/s:0.5~199.9mm/s●▼加速度:200m/s2:0.5~199.9m/s2●▼変位:1.999mm●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.19m/s2●▼変位:0.001mm●サンプリングタイム/サンプリング設定間隔:1秒/1秒~3600秒●精度●▼速度:±(5%+2dgt.)●▼加速度:±(5%+2dgt.)●▼変位:±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s(160Hz)●▼変位:0.141mm(160Hz)●ディスプレイ:82×61mmLCD(バックライト付)●記録媒体:SDカード(1~16GB)●機能:データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ローバッテリー表示、ゼロ設定●インターフェース:RS-232C/USB●電源:単3電池×8、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:203H×76W×38Dmm/515g(電池除く)●▼プローブ:1.2m(16W×37Dmm)/99g●使用環境:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:磁気ベース付プローブ×1、専用ケース、取扱説明書、保証書、SDカード(2GB)●オプション品:・磁気ベース付プローブ(1.2m) VB-83・USBケーブル USB-01・RS232Cケーブル UPCB-02・データ通信用専用ソフト SW-U801-WIN
アズワン品番67-4753-40
1個
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
関連キーワード