面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、防じん、防毒マスクよりも安全性が高いです。呼吸に合わせて清浄空気を供給する呼吸連動形です。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。内圧警報機付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。
用途(V3取付時):石綿(アスベスト)作業、ダイオキシン類対策(レベル1)。(V3/OV取付時):有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)
トラスコ品番147-0237
セット内容本体、バッテリー、充電器、ユニットカバー、伝声器カバー、フィルタガード
性能区分:PL3
材質接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)
サイズL
タイプ全面形面体
種類全面形面体
粒子捕集効率(%)99.97
型式検定合格番号【P-PAPR】第TP31号(Sy185V3-H)、【G-PAPR】第TP142号(Sy185)
対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)
適合フィルターV3/OV、V3、V3A
1個
¥96,980
税込¥106,678
99日以内出荷
ひとつの本体で、P-PAPRとG-PAPRの国家検定に合格しています。上下・左右の周囲視野が極めて広くなり、使用者の作業効率や安全性が向上します。ファンユニットを外して面体の水洗いが可能です。内圧警報装置付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。
用途V3取付け時:石綿作業(呼吸用保護具の区分1)、ダイオキシン類対策(レベル1)、インジウム、RCF作業向け。V3/OV取付け時:有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)
仕様(面体の種類)全面形面体
1式
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40G-11用 バッテリーです。ファンユニット(Fu-AerGO-1)(別売)に適合しています。
用途溶接作業、グラインダー作業など。
トラスコ品番274-1200
適合機種FU-AERGO-1
充電時間(時間)約3
適合フィルターW2A(2個使用)
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40G-11用充電器です。バッテリー(BA-L4UMK)(別売)に適合しています。
用途溶接作業、グラインダー作業など。
トラスコ品番274-1196
適合機種BA-L4UMK
充電時間(時間)3
適合フィルターW2A(2個使用)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
電動ファン付呼吸用保護具 AGW2A40G-11用 ファンユニットです。
用途溶接作業、グラインダー作業など。
トラスコ品番208-3326
性能区分:大風量形
タイプ大風量形
粒子捕集効率(%)99
充電時間(時間)3
型式検定合格番号第TP107号
対象粉じん:一般粉じん、金属ヒューム
適合フィルターW2A
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
関連キーワード