材質ステンレス鋼
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木
寸法(mm)Φ240×H30×柄長1000
タイプ丸型
寸法(直径Φ×柄)(mm)240×1100
材質18-8ステンレス
柄径(Φmm)27.2
寸法(幅W×長さL)(mm)(ヘッド部)280×250
全長(mm)1280
外径(Φmm)300×350
柄長さ(mm)350
材質18-8ステンレス
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
メッシュ2.5
網目極荒目
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木
寸法(mm)250×280×H75×柄長1000
タイプスイノー型
間口W×奥行D(mm)280×250
18-8アミ
材質ステンレス鋼
メッシュ2.5
網目極荒目
18-8アミ
材質ステンレス鋼
サイズ(cm)35
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
大量調理用のすくい網です。
材質18-8ステンレス
直径(Φmm)240
柄長さ(mm)630
ガラ揚げに特化した究極のすくい網。
材質網・柄/18-8ステンレス、枠・柄接続部/NSSC2120材
質量(g)460
規格中目
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×270×90
柄長さ(mm)350
網目(mm)(メッシュ)3.5
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
超強力なワイヤー線材を使用、ガラ揚げに特化した究極のすくい網
用途すくい上げる動作で最も負荷のかかる枠部と柄の接続部に特殊鋼を使用。18-8ステンレスと比較しても格段に高い耐久性を誇り、同等規格の線材で比較すると約2倍の強度があります。この特殊鋼をラーメン屋さんのパワー作業であるガラ揚げの専用すくい網の最も負荷がかかる場所に採用しました。繰り返しのユーザーテストを繰り返してたどり着いたハンドルの形状と軽さです。ザルの形状もガラ揚げのシーンに特化して設計しています。
材質網・柄/18-8ステンレス、枠・柄接続部/NSSC2120材
寸法(mm)幅245×奥行270×深さ90×柄長350
質量(g)450
耐熱温度(℃)150
網目(メッシュ)2
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
大量調理用のすくい網です。
材質18-8ステンレス
奥行(mm)250
柄長さ(mm)630
ヘッド幅(mm)280
安全性、耐久性に優れた溶接金網を使用。 接点が溶接されている為ほつれません。
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木
材質SUS304
安全性、耐久性に優れた溶接金網を使用。安全性、耐久性に優れた溶接金網を使用。 接点が溶接されている為ほつれません。
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木
材質18-8ステンレス
寸法(縦×横)(mm)すくい部分 :325×310
柄長さ(mm)1000
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
そうめんの麺の細さを想定したメッシュのてぼなので、そうめんを調理するのに最適です。極細のそうめん(0.70~0.90mm)も通さない、きわめて細かいメッシュ(24メッシュ)を採用しました。重なりがない形状のため、網切れの心配がなく高い耐久性を誇ります。また、汚れやカスも溜まりにくいので洗いやすく衛生的です。
材質本体:18-8ステンレス/ハンドル:PBT
質量(g)320
深さ(mm)150
柄長さ(mm)220
メッシュ24メッシュ
直径(mm)160×150×220
TKG品番9-0404-0801
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
関連キーワード