7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コニシPSシール
建築用シーリング材2成分形ポリサルファイド系 シーリング材自身とその周囲をほとんど汚さず美観性に優れます。 良好な打ち継ぎ接着性を有します。 クレーターが発生しにくくより美しい仕上がりになります。 変成シリコーン系シーリング材と同等の被塗装性を有します。 JIS A 5758のクラスはF-25LM、G-25LMを取得しています(耐久性区分は9030)。 低温硬化性に優れ、施工気温に応じた作業性および硬化性を有します。 シリコーン系シーリング材との同時施工はさけてください。
用途石、タイル目地 窓枠まわり RC造の各種目地 プレキャストコンクリート板の各種目地 各種パネル、ボード目地 ガラスまわり 適合#3(ガラスまわり用)/#9(汎用) カラーマスター方式 改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(4L)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材。もちろん水回りの用途にも適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。 仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可 成分シリコーン樹脂系 使用温度範囲(℃)-40~150 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(330mL)ほか
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

建築用シーリング材2成分形変成シリコーン系 耐久性: JIS A 5758のクラスはF-25LMを取得しています(耐久性区分は9030)。 収縮性: 硬化による体積収縮がほとんどありません。 作業性: 施工気温に応じた作業性と硬化性を備えています。 接着性: 専用プライマーを使用することにより、各種被着体に対し強固に接着します。
用途金属およびプレキャストコンクリート板の各種目地 RC造の各種目地 各種パネル・ボード塗装目地 窓枠まわり 適合#9 性能低モジュラス、動的追従性良好、クラスF-25LM(耐久性9030) カラーマスター方式 改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(4L)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

弾力性。耐水性。 耐熱性。耐寒性。耐候性。 低温作業性。塗装可。
用途塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。 一般建築物の内外装目地のひび割れ。 モルタル・コンクリートのひび割れ。 浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(333mL)ほか
739 税込813
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

塗布性良好・塗装可・防カビ剤入り・目地汚染のないノンブリードタイプ 乾くと透明になります
用途内・外壁の目地・ひび割れ、壁と柱、壁クロスのすき間、内、外壁と窓枠のすき間、せっこう壁・砂壁・繊維壁・しっくい壁のひび割れ、壁クロスの継ぎ目のすき間 成分アクリル樹脂系エマルジョン形 容量(mL)65 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1本(65mL)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吹付塗装をしても目地汚染の心配がほとんどない。 低モジュラス・高伸度のため復元力が強く、振動・伸縮に対する追従性に優れる。 作業性に優れ、低温での押し出し性が良好。 施工後は各種塗料による塗装が可能。 専用プライマー使用により、多くの被着体に対して優れた接着性を示す。
用途塗装を必要とするコンクリート目地。 RCの打継ぎ目地、誘発目地。 スレート、フレキシブルボード、GRCの目地。 ひび割れの補修。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 成分ポリウレタン樹脂系
1本ほか
938 税込1,032
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

広範囲の塗材が塗装でき、塗装後ほとんど汚染しない。 低モジュラスで柔軟性に富む。 耐久性、耐候性に優れる。 低温時の押し出し性に優れる。 専用プライマーの使用により、広範囲の下地材料への接着性に優れる。 肉やせが少ない。厚生労働省指針値策定(2002年1月22日現在)の13物質を使用していない。
用途窯業系サイディングの目地。 ALC板など各種外装建材の目地。 窯業系サイディングとALC板などとサッシ、各種屋根材との取合目地。 その他、一般建築物の内外装目地。 モルタル、コンクリートの亀裂補修。 成分変成シリコーン樹脂 容量(mL)320 規格JIS A 5758 建築用シーリング材 主成分変成シリコーン樹脂 原材料変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(320mL)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)