2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジーマックス卓上製氷機
コンプレッサー冷却方式の卓上型製氷機です。 本体内部タンクへ手動で給水することで、自動製氷しアイスバケットに貯氷します。※飲食用の氷としての使用不可。
形状中空円柱形(サイズS・M・L 3段切替可能) 寸法(mm)297×367×378 質量(kg)13.3 電源AC100V・50/60Hz・120~180W タンク容量(L)3 貯氷量(kg)最大1 製氷能力最大12kg/日
1個
77,980 税込85,778
翌日出荷

タンクに水を入れるだけで使用でき、水道配管等の作業が不要です。 でき上がりの氷サイズは小・中・大の3段階から選択できます。 ※氷は食用では使用できません
寸法(mm)297×367×378 電源AC100V 50/60Hz 2A 冷却方式コンプレッサー 水タンク容量(L)3.5 貯氷量(kg)1 製氷能力12kg/日
1台
739 税込813
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)