材質ステンレス
寸法H(mm)1.45
最小板厚(mm)(最小)1.5
材質ステンレス
寸法H(mm)0.95
最小板厚(mm)(最小)1
材質鉄
寸法H(mm)0.95
表面処理ニッケル
最小板厚(mm)(最小)1
材質鉄
寸法H(mm)1.45
表面処理ニッケル
最小板厚(mm)(最小)1.5
ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
用途薄板への圧入に。
材質ステンレス
H(mm)0.95
RoHS指令(10物質対応)対応
最小板厚(mm)【相手材】1
ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
用途薄板への圧入に。
材質ステンレス
H(mm)1.45
RoHS指令(10物質対応)対応
最小板厚(mm)【相手材】1.5
ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
用途薄板への圧入に。
材質鉄/ニッケルめっき
H(mm)1.45
RoHS指令(10物質対応)対応
最小板厚(mm)【相手材】1.5
ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
用途薄板への圧入に。
材質鉄/ニッケルめっき
H(mm)0.95
RoHS指令(10物質対応)対応
最小板厚(mm)【相手材】1
位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
用途薄板への圧入に。
材質ステンレス
H(mm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
最小板厚(mm)【相手材】1
位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
用途薄板への圧入に。
材質ステンレス
H(mm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
最小板厚(mm)【相手材】1
位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
用途薄板への圧入に。
材質鉄/三価めっき
H(mm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
最小板厚(mm)【相手材】1
位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
用途薄板への圧入に。
材質鉄/三価めっき
H(mm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
最小板厚(mm)【相手材】1
材質ステンレス
材質ステンレス
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質ステンレス
寸法D(mm)4.18
寸法B(mm)5.2
取付穴径(Φmm)4.2
最小板厚(mm)1
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質ステンレス
寸法D(mm)4.18
寸法B(mm)5.2
取付穴径(Φmm)4.2
最小板厚(mm)1
材質鉄
表面処理3価ホワイト
材質鉄
表面処理3価ホワイト
高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。
用途薄板への圧入に。
材質鉄/三価めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
最小板厚(mm)【相手材】1
高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。ブラインドタイプは取付時に開口部を残さずに取付が可能。
用途薄板への圧入に。
材質鉄/三価めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
最小板厚(mm)【相手材】1
高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。
用途薄板への圧入に。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
最小板厚(mm)【相手材】1
高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。ブラインドタイプは取付時に開口部を残さずに取付が可能。
用途薄板への圧入に。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
最小板厚(mm)【相手材】1
ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスペーサーです。通常のクリンチングスペーサーと同様に標準のプレス機で取り付け可能。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能。母材に固定させるので高い取り付け強度を実現。ブラインドタイプは取り付け時に開口部を残さずに取り付けが可能。
用途薄板への圧入に。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
最小板厚(mm)【相手材】1
ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスペーサーです。通常のクリンチングスペーサーと同様に標準のプレス機で取り付け可能。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能。母材に固定させるので高い取り付け強度を実現。
用途薄板への圧入に。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
最小板厚(mm)【相手材】1
材質鉄
表面処理3価ホワイト
関連キーワード