2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ドレンホース不要(ノンドレン)、アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱、液晶リモコン本体収納可能 質量(kg)室内機:21.5 シェルホワイト 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)550/635 冷媒R32 サイズ(mm)室内機:高さ750・幅335・奥行240 能力(50/60Hz)(kW)1.4/1.6 期間消費電力量(kWh)350/400 適用畳数4~6畳(6~10m2)/4.5~7畳(7~11m2)(50/60Hz)
1台
55,800 税込61,380
翌々日出荷

質量(kg)室内機:7.0、室外機:20.5 長さ(m)配管:12(チャージレス10) 電源単相100V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室内機:260×798×167、室外機:533×666(+配管カバー部71)×249 寸法(m)高低差:10 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.2 消費電力(W)(50/60Hz)595/720 取付幅(mm)780 期間消費電力量(kWh)367/429 適用畳数50Hz:6~8畳(9~14m2)、60Hz:6~9畳(10~15m2)
1台
56,900 税込62,590
翌々日出荷