36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/黄
エコ商品
材質(本体)PA6 種類多角形 温度範囲(℃)-30~80 取付部おねじ 材質(カバー)PA 色(カバー)黄(RAL1016相当) RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼
1個
319 税込351
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

形状K 材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31 種類多角形 最高温度(℃)110 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
1個
699 税込769
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状D 材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似) 種類多角形 仕上サンド・ブラスト 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状C 材質(本体)アルミニウム 種類多角形 仕上研磨仕上 取付部丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)アルミニウム
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/穴未加工形状A/研磨無し
エコ商品
形状A 材質(本体)アルミニウム 種類多角形 仕上研磨無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状L 材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31 種類多角形 最高温度(℃)110 仕上(ねじ)亜鉛メッキ 取付部おねじ RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)スチール
1個
269 税込296
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

形状K 材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31 種類多角形 最高温度(℃)110 仕上(ブッシュ)亜鉛メッキ 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)スチール
1個
209 税込230
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状K 材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31 質量(g)3.4 種類多角形 最高温度(℃)110 寸法h3(mm)7 寸法d1(mm)20 取付部めねじ 寸法h4(mm)13 寸法t3(mm)6.5 ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)6.5 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 寸法d5M4 材質(取付部)黄銅 寸法d7(Φmm)10
1個
229 税込252
10日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/黒
エコ商品
材質(本体)PA6 種類多角形 温度範囲(℃)-30~80 取付部おねじ 材質(カバー)PA 色(カバー)黒(RAL9005相当) RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼
1個
249 税込274
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/メネジ付(止り穴)
エコ商品
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 種類多角形 仕上(グリップ)サンド・ブラスト 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
1個
4,098 税込4,508
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/止り穴付(メネジなし)
エコ商品
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 種類多角形 仕上(グリップ)サンド・ブラスト RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
1個
4,098 税込4,508
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状E 材質(本体)アルミニウム 種類多角形 仕上研磨無し 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)アルミニウム
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状D 材質(本体)アルミニウム 種類多角形 仕上研磨無し 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)アルミニウム
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/一部メネジ付貫通穴形状D
エコ商品
形状D 材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200 種類多角形 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
1個
799 税込879
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/ブルー
エコ商品
材質(本体)PA6 種類多角形 温度範囲(℃)-30~80 取付部おねじ 材質(カバー)PA 色(カバー)青(RAL5015相当) RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼
1個
319 税込351
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、プラスティック/ブルー
エコ商品
材質(本体)PA6 種類多角形 温度範囲(℃)-30~80 取付部めねじ 材質(カバー)PA 色(カバー)青(RAL5015相当) RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼
1個
299 税込329
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、プラスティック/オレンジ
エコ商品
材質(本体)PA6 種類多角形 温度範囲(℃)-30~80 取付部めねじ 材質(カバー)PA 色(カバー)オレンジ(RAL2004相当) RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼
1個
299 税込329
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/一部メネジ付貫通穴
エコ商品
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 種類多角形 仕上(グリップ)サンド・ブラスト 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状E 材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似) 種類多角形 仕上サンド・ブラスト 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/穴未加工形状A
エコ商品
形状A 材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似) 種類多角形 仕上サンド・ブラスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状C 材質(本体)アルミニウム 種類多角形 仕上研磨無し 取付部丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/止り穴付(メネジなし)形状C
エコ商品
形状C 材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200 種類多角形 取付部丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
1個
779 税込857
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/穴未加工形状A
エコ商品
形状A 材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200 種類多角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/オレンジ
エコ商品
材質(本体)PA6 種類多角形 温度範囲(℃)-30~80 取付部おねじ 材質(カバー)PA 色(カバー)オレンジ(RAL2004相当) RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼
1個
319 税込351
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

形状L 材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31 種類多角形 最高温度(℃)110 取付部おねじ RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
1個
549 税込604
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、ステンレス鋼
エコ商品
材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) 種類多角形 仕上サンド・ブラスト 取付部おねじ(段付) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、ステンレス鋼/止り穴付(メネジなし)
エコ商品
材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) 種類多角形 仕上(グリップ)サンド・ブラスト 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップオネジ付、プラスティック/白
エコ商品
材質(本体)PA6 種類多角形 温度範囲(℃)-30~80 取付部おねじ 材質(カバー)PA 色(カバー)白(RAL9019相当) RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼
1個
319 税込351
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

形状D 材質(本体)アルミニウム 種類多角形 仕上研磨仕上 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)アルミニウム
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/メネジ付(止り穴)形状E
エコ商品
形状E 材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200 種類多角形 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
1個
779 税込857
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/貫通穴付(メネジなし)形状B
エコ商品
形状B 材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200 種類多角形 取付部丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、プラスティック/黄
エコ商品
材質(本体)PA6 種類多角形 温度範囲(℃)-30~80 取付部めねじ 材質(カバー)PA 色(カバー)黄(RAL1016相当) RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼
1個
299 税込329
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、プラスティック/白
エコ商品
材質(本体)PA6 種類多角形 温度範囲(℃)-30~80 取付部めねじ 材質(カバー)PA 色(カバー)白(RAL9019相当) RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼
1個
299 税込329
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、プラスティック/黒
エコ商品
材質(本体)PA6 種類多角形 温度範囲(℃)-30~80 取付部めねじ 材質(カバー)PA 色(カバー)黒(RAL9005相当) RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼
1個
229 税込252
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、ステンレス鋼/メネジ付(止り穴)
エコ商品
材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) 種類多角形 仕上(グリップ)サンド・ブラスト 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状E 材質(本体)アルミニウム 種類多角形 仕上研磨仕上 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)アルミニウム
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)