5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 質量(g)154 材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当) 表面処理(ねじ部)熱処理/ニッケルメッキ 締付トルク(N・m)40 表面処理(本体)ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷

材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 質量(g)154 材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当) 表面処理(ねじ部)熱処理/ニッケルメッキ 締付トルク(N・m)40 表面処理(本体)ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷

最高温度(℃)250 材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、カウンター・ナット:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温度範囲(℃)-30~80 材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、カウンター・ナット:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温度範囲(℃)-30~80 材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、カウンター・ナット:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)