「車 の 養生」の検索結果
1コートで車の傷防止に使われるガラスコートと比べて約30倍の膜厚が付きます。
フロアトップ史上最強の高硬度(3H)を採用。
傷や汚れに強く、消毒液などの薬液や、油汚れも落ちやすいので、衛生的な床を長く保てます。
明るいフロアを演出し、職場の雰囲気作りにも最適です。
塗装可能下地は限定されますので、注意事項をよくお読みください。
用途自動車関連・倉庫関連をはじめ各種工場、倉庫、店舗、事務所、通路等の重量物が通過する屋内床に
仕様用具の洗浄:合成シンナーNo.2
セット内容主剤:3kg、硬化剤:1kg
色クリヤー
塗り面積(m2)約50~66
液性シリコンアクリル樹脂系のハイソリッドクリヤー塗料
可使時間(分)40(5℃)、40(15℃)、30(25℃)、20(35℃)、冬用シンナー3~10%添加時:30(5℃)、30(15℃)、25℃以上は使用不可
危険等級Ⅲ/Ⅲ
養生時間(気温23℃・湿度50%)歩行開放まで8時間、重量物開放まで24時間
危険物の類別第四類/第四類
危険物の品名第四石油類/第二石油類
危険物の数量2.6L/1L
施工内容ローラー塗り(0.06~0.08kg/m2)
危険物の性状非水溶性/非水溶性
塗回数1回
1セット(4kg)
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
アトミクスのフロアトップ#6000は、耐久性耐摩耗性のきわめて高いペイントタイプの既設アスファルト面用塗料塗布式カラー舗装材です。
一般建造物内の既設アスファルト床面の美化、保護、緻密化のほかに、その優れた耐久性を活かして広く屋外の遊歩道、スクールゾーン、公園等のアスファルト面のカラー化に使用されています。
【ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆】
用途比較的交通量の多い一般道路、スクールゾーン、公園、遊園地等の広場、自転車道、駐車場等の既設アスファルト面に。各種建造物、工場、倉庫等の既設アスファルト面に。
容量(L)14
危険等級Ⅱ
養生時間歩行解放12時間以上、重量物解放24時間以上(気温23℃・湿度50%時)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量14L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約35(0.45kg/m2)
危険物の性状非水溶性