作業効率をアップし、限られた作業スペースの有効利用を図るため、使用時に扉が邪魔にならない前扉横収納式を採用した工具管理ユニットです。
付属品棚板3枚付(30mm調整可能)KU-K93TGY
質量(kg)80
均等耐荷重(kg)80
色(本体)グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
グリーン購入法適合
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
固定棚(前扉横収納扉用)
付属品取付け金具6個
色ホワイト
均等耐荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
使用時、開けた扉をそのままスライドさせ本体側面に収納することにより、作業の邪魔にならない画期的な扉開閉機能を備えた危険物保管庫です。※棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。※鍵付タイプの為、安全性がさらにアップ。棚板は自在に高さを変更できる為、収納物の大小を問わず、整然とした収納が可能です。
仕様カギ付、通気孔付、完成品
付属品棚板3枚付(30mmピッチで調整可能)
均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)80
色(本体)レッド
特性棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。
グリーン購入法適合
合理的な組合わせで収納効率が更にアップ!!棚板の増減及び上下位置変更が50mmピッチで可能です。
色(本体)グレー
長さ1200mmの長尺物も楽々収納!棚板は50mmピッチで段替え可能。
色(本体)アイボリー
扉は本体へ収納可能(ケント式)のため、開閉スペースを有効活用できます。
限られた壁面スペースを100%有効活用。収納効率を大幅にアップします。
棚板は50mmピッチ調節可能。
用途工場、研究施設、自動車整備工場、物流倉庫、バックヤード、学校、店舗、ホテルなどで
アジャスター樹脂製、ネジ径M12(P=1.75)
有効寸法(奥行)(mm)570
関連キーワード