「移動 台車」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
ブレーキ種類ストッパー
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。
スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
天板厚さ(mm)25
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.77MB) (0.78MB)
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
ブレーキ有無あり
ブレーキ種類ストッパー
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。
四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。
収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。
パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
タイプ中量型
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)450
荷台寸法(幅)(mm)1100
キャスター径(Φmm)125
ブレーキ種類フロアストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性クイックターン方式、ハンドル(オプション)着脱可、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付
適合寸法(mm)1100×1100
荷台寸法(奥行)(mm)1100
材質(荷台)STKM
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
荷台寸法(幅)(mm)1110
対応機種RB-4(T)G、RC-4(T)G、RH-2(T)G
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)1110
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
本体フレームに角パイプを使用しているため非常に堅牢でスムーズに運搬ができます。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。
車輪径(Φmm)150
高さ(mm)964
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)900
荷台寸法(幅)(mm)1100
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
アズワン品番64-5308-68
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高強度、堅牢、グリーン購入対応商品
グリーン購入法適合
荷台寸法(奥行)(mm)1100
材質(荷台)スチール
適合寸法(間口W×奥行D)(mm)1100×1100(パレット)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否不可
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。
四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。
収納は積み重ね可能です。パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に
工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
タイプ中量型
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)450
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高強度、堅牢、センターベース付、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可
グリーン購入法適合
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.77MB) (0.78MB)
地震に強い横揺れ強度抜群のラックです。
キャスター付で移動が簡単にでき、台車としても活用できます。
棚板50mmピッチ段替え可能。
用途荷物、工具、コンテナボックスなどの収納用、製品展示用に
工場、研究所、学校、病院、物流倉庫、バックヤード、店舗、スーパーマーケット、展示スペースなどに
仕様組立式
高さ(mm)1920
奥行(mm)615
キャスター100Φゴム車
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)250(棚1連当たり)
グリーン購入法適合
フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。
取付可能対象取手(R-3・4T)/フロアストッパー(SC-FRSET)
色グリーン
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスターストッパー付き×2個
均等荷重(kg)450
床面高さ(mm)193
荷台寸法(mm)1105×1115
ブレーキ種類ストッパー
特性クイックターン方式、グリーン購入法適合商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可
関連資料※寸法図(0.09MB)
適合寸法(mm)1100×1100(パレット)
取扱説明書(0.25MB)
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否不可
連結可否可(オプション連結ユニット使用時)
フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。取手は脱着式です。
色グリーン
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスターストッパー付き×2個
ブレーキ種類ストッパー
適合寸法(mm)1100×1100(パレット)
取扱説明書(0.25MB)
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。抜群のこまわりと直進性が見事にドッキング!
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。組立加工、仕分け、梱包作業に。
均等耐荷重(kg)(移動時・昇降時)250
仕様クイックターン方式
適合機種KS・KSD・CK・KK・KH・KD・SKK・SKD・CS・KTD・KT・KTG・KV・KW
材質(底板)MDF製
キャスター100Φハードゴムキャスター
取扱説明書(0.77MB) (0.78MB)
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。
台車付作業台のため、ラクラク移動。製品、部品、機器類の運搬台車としても使えるワークテーブルです。
本体の上昇・下降はペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時いつでも手軽に移動することができます。移動時は差代20mm上昇します。
ペダルは折りたたみ可能。出っ張りを減らし安全性を向上させました。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場などで。組立加工、仕分け、梱包作業に。
仕様組立式
キャスター100Φハードゴムキャスター
天板厚さ(mm)38
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.77MB) (0.78MB)
アジャスター防振タイプ、ネジ径M16(P=2.0)
フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。
取付可能対象取手(R-3・4T)
色グリーン
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスターストッパー付き×2個
荷台寸法(mm)1110×1110
ブレーキ種類フットブレーキ
特性ハンドル(オプション)着脱可 、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付
適合寸法(mm)1100×1100(パレット)
取扱説明書(0.25MB)
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。取手は脱着式です。
取付可能対象フロアストッパー(RB-FRSET)
色グリーン
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスターストッパー付き×2個
均等荷重(kg)450
床面高さ(mm)194
荷台寸法(mm)1110×1110
ハンドル高さ(mm)910
ブレーキ種類フロアストッパー
特性クイックターン方式、ハンドル着脱可、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付
関連資料※寸法図(0.12MB)
適合寸法(mm)1100×1100(パレット)
取扱説明書(0.25MB)
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
樹脂台車の収納キャリーです。安定した積み重ねが可能です。また、移動も可能です。
適合機種サカエメッシュキャリーSCR-M450、サカエメッシュキャリー(5輪車仕様)SCR-M700、樹脂台車SC-450、サカエ連結キャリーSCR-700・SCR-750
寸法(mm)有効対角荷台:685~885×685×885
質量(kg)17
色アイボリー
高さ(mm)1175
キャスター75Φゴム車
本体外形寸法(mm)751~951
均等耐荷重(kg)50
アズワン品番64-5308-86
RoHS指令(10物質対応)対応
有効寸法(高さ)(mm)883
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
関連キーワード