15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

キャスター式のため、移動が楽にできるグリップ付きですので移動性抜群です。プラスチック羽根は45cmでアルミ羽根に変更可能です。強・中・弱の3段階風量切り替え可能です。モーターコイルが開放されており、通気性が良く、放熱効果が高いです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。
羽根寸法(cm)45 タイプキャスタータイプ 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)130/150 羽根枚数4 モーター開放型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×800 風量(m3/min)120/140 電源コード(m)2 風速(m/min)240/280 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 左右首振 サーマルプロテクター
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

45cmの工場扇に取付可能です。指入れや巻き込み防止対策として、学校や公共施設などあらゆる環境で幅広く利用されています。
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

フロアタイプですので床面の乾燥や送風に最適です。プラスチック羽根は45cmでアルミ羽根に変更可能です。強・中・弱の3段階風量切り替え可能です。モーターコイルが開放されており、通気性が良く、放熱効果が高いです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。
羽根寸法(cm)45 タイプフロアータイプ 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)130/151 羽根枚数3 モーター開放型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×700 風量(m3/min)120/141 電源コード(m)2 風速(m/min)240/281 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 左右首振 サーマルプロテクター
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

大容量!60cm羽根モデルです。開放型モーターです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。3段階風量切り替え可能です。三脚折りたたみ式です。左右自動首振り機能付きです(左右70度)
羽根寸法(cm)60 タイプスタンドタイプ 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)170/210 羽根枚数4 モーター開放型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×690×1410~1590 風量(m3/min)195/234 電源コード(m)2 風速(m/min)390/468 風量調整3段階 材質(羽根)プラスチック 左右首振 サーマルプロテクター
1台
30,298 税込33,328
翌々日出荷

角度調整は自由自在、暑気対策、乾燥、循環など使い方いろいろ。アルミハネ75cm。4段ツマミスイッチ。サーマルプロテクター付。開放モーター。
用途工場や倉庫の暑気対策に! 羽根寸法(cm)75 質量(kg)16.5 電源(V)単相100 消費電力(W)240 羽根枚数3 モーター開放型 風量(m3/min)302 騒音値(dB)68 風量調整4段階 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×370×960 材質(羽根)プラスチック 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
29,900 税込32,890
5日以内出荷

アルミ羽根標準仕様です。従来品より首振機能強化しております。従来品よりオイルミストが多い環境下でも活躍します。サーマルプロテクター付です。風量は3段切替のワイヤードリモコン(※ZF453のみ2段切替トグルスイッチ)。3脚は折り畳み可能です。今までのモデルはギアが露出していましたがZFシリーズではBOX内に組み込むことで今まで以上の耐久性を実現しました。
周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50Hz:130/60Hz:150
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油煙の浮遊する場所、高周波の発生する場所では必ずアルミ羽根をご使用下さい。(樹脂羽根を使用すると割れる恐れがあります)
ハネ径(cm)45 羽根枚数3 材質(羽根)アルミ
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

アルミ羽根標準仕様です。従来品より首振機能強化しております。従来品よりオイルミストが多い環境下でも活躍します。サーマルプロテクター付です。風量は3段切替のワイヤードリモコン(※ZF453のみ2段切替トグルスイッチ)。3脚は折り畳み可能です。今までのモデルはギアが露出していましたがZFシリーズではBOX内に組み込むことで今まで以上の耐久性を実現しました。
周波数(Hz)50/60 電源(V)3相200 消費電力(W)50Hz:130/60Hz:150 風量(m3/min)50Hz:191/60Hz:223 風速(m/min)50Hz:380/60Hz:444
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

アルミ羽根標準仕様です。従来品より首振機能強化しております。従来品よりオイルミストが多い環境下でも活躍します。サーマルプロテクター付です。風量は3段階切替(弱・中・強)。3脚は折り畳み可能です。今までのモデルはギアが露出していましたがZFシリーズではBOX内に組み込むことで今まで以上の耐久性を実現しました。
周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50Hz:130/60Hz:150
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁に取り付けて本体を引っ掛けるだけで取付可能です。
関連資料(0.23MB)
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

DF600-1A ダクトファン(キャスター付) J&S 動画あり
コンセントがあれば動く使い勝手の良さ!。風の到達距離は55m以上。単相100Vなので使用場所を選ばない
用途工場の暑気対策、換気。イベント会場。スポーツ施設。ゴルフ場のグリーン、競技場の天然芝の管理維持 質量(kg)60 電源(V)単相100 消費電力(W)650/730 風量(m3/min)160/178 周波数50/60Hz 騒音値(dB)88/94 外寸法(mm)871Wx668Dx943H 極数(P)4
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷

大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇+ミスト。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
用途工場や倉庫などの熱中症対策、暑気対策、加湿対策に 噴霧量(L/h)30 消費電力(W)【弱】938、【強】925/1094 電源(V)単相100 電源コード(m)3.2 質量(kg)90 周波数(Hz)50/60 回転数(min-1[r.p.m])【弱】750/900、【強】880/1020 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290 風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648 羽根寸法(cm)100
1台
709,000 税込779,900
翌々日出荷

大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
用途工場や倉庫などの送風、換気に 羽根寸法(cm)100 質量(kg)49 タイプ大型サーキュレーター 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)【弱】620/744、【中】750/900、【強】750/900 回転数(min-1[r.p.m])【強】880/1020 羽根枚数3 モーター開放型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290 風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648 電源コード(m)3.2 風量調整2段階 材質(羽根)アルミ 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

空気のよどみを解消するサーキュレータ、工場の循環扇としてご使用いただけますので温度のムラを解消できます。音が静かで快適なサイレントファンです。据え置き設置も可能です。サーマルプロテクター付。
用途工場や倉庫などで冷暖房の循環に最適 電源(V)単相100 周波数(Hz)50/60 極数(P)6 タイプサイレントファン
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)