15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスマン通風乾湿計の原理に基づいたセンサー部とペーパレスレコーダが一緒になりました。 一般の電子式湿度センサとは異なり経年変化が極めて小さいため、長期間安定して信頼性の高い湿度測定が可能です。 測定値は指示計部のSDカードへ保存が可能で、表計算ソフトなどを利用することでデータの解析が可能になります。
用途厳密な湿度管理を要求される場所での相対湿度の標準器としてご活用頂けます。 仕様表示要素:乾球温度・湿球温度・相対湿度・露点 付属品CD-ROM(各種ツール)1枚、ピンセット 1本、給水ボトル 1個、壁掛取付用フック 1個専用スタンド 1個、保護カバー 1個、湿球布 1箱(5本入×4パック)、結束バンド 1本AC100V用電源コード 1本、パネル取付金具 1個、防水用パッキン 1個、取扱説明書 1冊 寸法(mm)表示部:(W)150×(H)155×(D)186mm(突起部除く) センサ:(W)80×(H)264×(D)110mm(突起部除く) 質量(kg)表示部:約1.0センサ:約1.5 測定範囲乾球温度:5.0~50.0℃湿球温度:5.0~50.0℃ 電源AC100V~240V±10% 50/60Hz 連続運転可能時間24時間以内 測定精度乾球温度:±(0.1%rdg+0.2)℃湿球温度:±(0.1%rdg+0.2)℃ 表示部5.7型TFT液晶タッチパネル センサーセンサ部:Pt100Ω(乾球、湿球とも) ※表示部との接続ケーブル10m付き 記録方式SDメモリカード(SD/SDHC規格対応)※SDメモリカードは付属していません。 速度通風速度:3m/sec以上 防塵防水性能JIS C 0920 IP65※表示部正面のみ。パネルマウント用パッキン使用時 演算項目相対湿度:0.0~99.9%rh露点:-40.0~50.0℃
1個
419,800 税込461,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置針により、気圧の変化がわかる気圧計。デジタル温度計付。壁掛式。
質量(g)350 寸法(mm)Φ135×33(D) 温度(℃)0~50 測定範囲(hPa)945~1045
1個ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロペラ(ベーン)採用の超小型デジタル風速計。
質量(g)約95 電源ボタン電池 CR2032 1コ 精度風速:1.1~10.0m/s:±0.9m/s, その他:±2.0m/s温度:±1℃ センサータイプ風速:ベーン(プロペラ)回転検知温度:サーミスタ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×47×26(折タタミ時) 温度測定範囲(℃)-15.0~50.0 風速測定範囲(m/s)1.1~20.0
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

気象観測にも使用される本格的気圧計。インテリアとしても最適。卓上式。
質量(g)690 寸法(mm)Φ158×50(D) 温度(℃)0~50 測定範囲(hPa)930~1070
1個ほか
49,980 税込54,978
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

55枚入り
用途シグマⅡ型気圧記録計用 7日巻記録紙
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

佐藤計量器製作所シグマII型気圧計
信頼性の高いシグマⅡシリーズの気圧記録計
質量(g)3100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×295×148 測定範囲(hPa)940~1045
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

佐藤計量器製作所ベーン式風速計 SK-93FⅡ
・持ち運びに便利なハードキャリングケースも付属しています。 ・風速・風量・温度測定における、最低値、最高値、平均値を表示します。 ・オートパワーオフ機能付き。約15分間本体測定キーの操作がない場合、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。 センサプローブは互換性があります。 測定断面積を入力・設定する事により測定風速値から風量値を演算し表示。
用途風量、風速、温度の測定ができます。 測定範囲風速:0.70~25.00m/s、風量:0.01~99.00m3/s、温度:-10.0℃~50.0℃ 直径(Φmm)(ベーン)70 質量(g)約360(乾電池含む) 電源9V乾電池6F22(006P) 1個 精度風速/±(5%rdg+0.5)m/s、風量/風速測定精度+演算誤差、温度/±1.0℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×38×181 コード長さ(mm)500
1台
39,880 税込43,868
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所転倒ます型雨量センサ
降雨0.5mmごとに1接点パルスを出力する転倒ます型雨量計です。
用途雨量警報器と接続し雨量を測定します。 仕様感部:転倒ます型 付属品接続ケーブル(20m) 寸法(mm)Φ200×450 質量(kg)2.2 口径(Φmm)(受水)200
1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷

佐藤計量器製作所デジタル気圧計
フォルタン水銀気圧計に代わる精密級気圧計。 600~1100hPaの広い測定範囲。0.01hPa単位の高分解能。 視認性の高い赤色LED採用。 豊富な演算表示機能:MAX(最高値)、MIN(最低値)、AVG(移動平均)、REL(相対値)。 RS-232C出力を標準装備。オプションの専用プリンタを接続することで、測定データを記録できます。 上限および下限の警報値を個別設定。警報値を超えると、LEDランプの点滅および接点出力おによりお知らせします。
測定範囲600.00hPa~1100.00hPa 付属品専用ACアダプタ、RS-232C接続ケーブル、USBシリアルケーブル 質量(kg)3 出力RS-232C/プリンタ出力、上限および下限警報出力、無電圧接点出力(接点容量:AC/DC280V・100mA) 電源DC9V(専用ACアダプタ) 精度±0.50hPa(700.00hPa~1100.00hPa、10℃~40℃)、±1.00hPa(左記以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×90×280(突起部含まず) センサーピエゾ抵抗式圧力センサ 分解能0.01hPa 使用環境-10~50℃、85%rh以下(ただし、結露なきこと) 表示機能7セグメント赤色LED、6桁 表示サンプリング(秒)約1
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所手持指示風速計(風向付)
ブロックビルド方式により、隔測式風速計としても使えるハンディタイプ風速計(風向付)。風向:16方位
質量(g)3000 風速(m/s)3~30 寸法(mm)Φ350×380(H)
1個
249,800 税込274,780
15日以内出荷

佐藤計量器製作所手持指示風速計
ブロックビルド方式により、隔測式風速計としても使えるハンディタイプ風速計
質量(g)2500 風速(m/s)3~30 寸法(mm)Φ187×380(H)
1個
189,800 税込208,780
15日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
15日以内出荷

佐藤計量器製作所アネロイド気圧計
気象観測に使用されている、本格的な真鍮枠付き気圧計です。
型式BM-15A 寸法(mm)Φ158×50 測定範囲(℃)気圧:930~1,070hPa、温度:-10~+50 測定精度(℃)気圧:±1hPa(980~1,020hPa)、±3hPa(前記以外)、温度:±2
1個
55,000 税込60,500
6日以内出荷

気象庁検定付です。
用途雨量警報器と接続し雨量を測定します。 仕様転倒ます雨量計 (一財)気象業務支援センター検定付き (7821-10) トラスコ品番166-4295 幅(mm)200 質量(kg)2.2 高さ(mm)450 質量(g)2200 奥行(mm)200 寸法(Φ×高さH)(mm)200×450 測定範囲(%)降雨0.5mm毎に1接点パルス
1台
149,800 税込164,780
62日以内出荷