すべての孔あきラベルに対応。
軽量コンパクトなので、作業していても腕が疲れません。
他社の孔あきラベルも使用できるようになり、使用範囲がグーンと広がりました。
ハンドラベラーの標準機で、世界のベストセラー。
通称パンチラベルを使用できます。
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍。
段数1
質量(g)270
ラベル枚数(1巻当り)1000
小さいラベルの低価格なラベラー。軽くて丈夫、しかも簡単操作でどなたでもお使いいただけます。経済性を追求したハンドラベラーです。
大手量販店で高い使用実績。
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。
段数1
インク色黒
色橙
質量(g)240
ラベル枚数(1巻当り)1000
印字しながら貼り付けが簡単なハンドラベラーです。
大きく見やすい印字を実現。
広いラベルルート、ラベルセットも簡単。
インキローラーの交換も手が汚れません。
用途店舗での「価格」「期限」「内容量」「数量」などの表示。
スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。
段数1
インク色黒
使用可能ラベル縦12×横26mm
質量(g)280
SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の税込価格 赤 弱粘タイプラベル
種別共通-9
材質上質紙
サイズ縦12×横21.6mm
タイプ弱粘着タイプ
色(柄)税込価格 赤
1パック(1000枚×10巻)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
主に百貨店等で使用されている下げ札(タグ)です。
用途商品名、価格の表示に
RoHS指令(10物質対応)対応
ギフト用に最適な、半糊ラベルが使用できる2段印字ラベラー(ラベル幅狭)。黒・赤の2色印字が可能。
用途スーパー・小売店の価格表示、食品の期限表示、ギフト・お土産用品の価格/期限表示など、幅広く活躍します。
質量(g)410
段数2
インク色上段:黒、下段:黒
ラベル枚数(1巻当り)1,500枚(半糊は800枚)
入数1台
主に量販店等で使用されている下げ札(タグ)です。
用途商品名、価格の表示に
RoHS指令(10物質対応)対応
SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の税込価格 赤 強粘タイプラベル
種別共通-9
材質上質紙
サイズ縦12×横21.6mm
タイプ強粘着タイプ
色(柄)税込価格 赤
1パック(1000枚×10巻)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
情報量が多くても大きく見やすい印字。
軽量 ・ コンパクトボディー
2段印字が可能
水漏れに強い合成紙ラベルも常温環境で使用可能
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。
使用可能ラベル縦16×横26mm
質量(g)300
ラベル枚数(1巻当り)1000
パンチラベルと同じサイズでパンチ穴がないタイプです。広いラベルルートでラベルのセットが簡単です。インキローラーの交換も簡単です。
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍。
種別8L19-J1
質量(g)280
段数1
ラベルサイズ(mm)縦12.0×横22.0
ラベル数(1巻当り)1000
入数1台
RoHS指令(10物質対応)対応
よく使われる印字パターンを厳選。
見やすく、目立つジャンボ表示!
SALEラベルに「値引価格」「○%引」かを選んで表示
円形シールでラベルもより目立ちます。
段数1
タイプ賞味期限表示など
使用可能ラベル縦31.2×横30.0m(1枚あたり)
質量(g)440
用途PBハンドラベラー用ラベル
ラベル寸法(1枚)(mm)縦10.4×横18
ギフト用に最適な、半糊ラベルが使用できる2段印字ラベラー(ラベル幅広)。黒・赤の2色印字が可能。
用途スーパー・小売店の価格表示、食品の期限表示、ギフト・お土産用品の価格/期限表示など、幅広く活躍します。
質量(g)410
段数2
ラベルサイズ(mm)縦16.2×横23.14
ラベル枚数(1巻当り)1,200枚(半糊は800枚)
入数1台
主に百貨店・宝飾品店等で使用されている貼合タグです。
用途商品名、価格の表示に
RoHS指令(10物質対応)対応
セール用等のジャンボ印字に特化したラベラー。
用途スーパー・小売店の価格表示、食品の期限表示、ギフト・お土産用品の価格/期限表示など、幅広く活躍します。
質量(g)410
段数1(ジャンボ印字)
ラベルサイズ(mm)縦16.2×横23.14
ラベル枚数(1巻当り)1,200枚(半糊は800枚)
入数1台
主に量販店等で使用されている貼り札(ラベル)です。
用途商品名、価格の表示に
基材3Sコート訂正用
粘着力強粘
RoHS指令(10物質対応)対応
パンチ穴のあるSPラベルがスリット形状のSP/UNO1C 共通ラベルに改良されました。本ラベルは、SPラベラーとUNO1Cラベラーの両方でご使用になれます。
対象機種SPラベラー、UNO1Cラベラー
ラベル寸法(1枚)(mm)縦12.0×横21.6
RoHS指令(10物質対応)対応
販促用語と値引き後売価を同時に印字。
13種類の販促用語、用途名称を標準装備。
段階的な~%OFF表示を選択可能。
大きく見やすい文字で売価表示。
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。
段数2
タイプ食材管理表示
インク色黒
質量(g)300
使用可能ラベル縦16×横26mm
ラベル枚数(1巻当り)1000
販促用語と値引き後売価を同時に印字。
13種類の販促用語、用途名称を標準装備。
段階的な~%OFF表示を選択可能。
大きく見やすい文字で売価表示。"
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。
段数2
タイプ値引価格表示、販促用語表示等
インク色黒
質量(g)300
使用可能ラベル縦16×横26mm
ラベル枚数(1巻当り)1000
ラベル寸法(1枚)(mm)縦12×横26
RoHS指令(10物質対応)対応
食品、リテール用途の表示ラベルに最適。高保存タイプの感熱紙です。
用途様々な業種でご使用いただけます。
適合機種バーラベシリーズ
シール強粘着
基材感熱紙
色(柄)白無地
紙種一般紙
RoHS指令(10物質対応)対応
ラベル寸法(1枚)(mm)縦16×横26
働き方を、もっと自由に。
全てをこの1台で。働き方にPlus One
お客様の現場環境に点在するさまざまなラベル発行業務。スマートフォン、タブレット、ハンディターミナルといった業務デバイスの混在。
AndroidTM OSを搭載したFLEQVなら、1台で現場のさまざまなオペレーションに対応。豊富なアプリケーションによるPlus Oneの価値で、働き方をもっと自由に変えていきます。
e-Labeに対応しており、easyにLabelをデザイン・発行できます。
SATO App Storage、SATO Online Servicesにも対応。
用途リテール、フード、ヘルスケア、アミューズメント業界等、さまざまな現場環境に対応しております。
質量(kg)約2.5 ※突起物、ハンドル含まず ※サプライ、ACアダプタ、その他オプション含まず
規格ノイズ規格:VCCI Class A
消費電力(W)53(印字率15%)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×225×161 ※突起物、ハンドル含まず ※サプライ、ACアダプタ、その他オプション含まず
用紙ロール紙、ファンフォールド紙:メーカー指定用紙のご使用をお願いします。用紙セット位置:センター合わせ
バッテリーAC100V±10%
印字密度12dot/mm(305dpi)
最大印字幅(mm)80
メモリー容量10GB(ROM :8GB、RAM :2GB)
ディスプレイ7インチ カラー TFT
印字方式感熱方式
使用環境ラベル:0~35℃/30~75%RH(ただし、結露なきこと)、ノンセパ:5~35℃/30~75%RH(ただし、結露なきこと) ※サプライ商品および付属品を除く
消費電力(VA)90(印字率15%)
印字速度最大150mm/秒(2~6インチ/秒)※ACアダプタ使用時。印字速度は、使用する用紙、動作仕様、および印字レイアウトにより異なります。
フォントビットマップフォント:内蔵フォント、OCR-A、OCR-B、マークダウンフォント、価格フォント、POPフォント。スケーラブルフォント:SATO UDフォント。
バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、ITF、インダストリアル 2of5、NECマトリックス 2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND、USPSコード、GS1 DataBar(RSS)
保存環境‐5~60℃/30~90%RH (ただし、結露なきこと) ※サプライ商品および付属品を除く
最大印字長さ(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.27MB)
対応コード2次元コード:QRコード(マイクロQRコード含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロ PDF 含む)、MAXIコード、GS1 データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード
合成シンボルEAN- 8/13 Composite、UPC-A/E Composite、GS-1 DataBar (Composite、Truncated Composite、Stacked Composite、Expanded Stacked Composite、Expanded Composite、Stacked Omnidirectional Composite、Limited Composite)、GS1-128 Composite
用紙寸法(mm)長さ16~500(台紙含み19~503) 幅25~82(台紙含み28~85) ただし、発行形態により使用可能な用紙サイズは変わります。 用紙サイズの詳細は取扱説明書をご確認ください。
用途PB3-208ラベラー用のラベルとなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
UNO1Cラベラー用のラベルです。10巻/袋×10袋(100巻)入りです。
ラベルサイズ(mm)縦12.0×横22.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード