1.5A急速充電+USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。高級感のあるメタリックデザインです。安心の2年保証です。
メス形状micro USB
質量(g)約2
規格USB2.0規格準拠
コネクタ形状USB Type-C(オス)-micro USB(メス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約10.5×6×22
対応機種スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー等のUSB Type-C対応機種
保証期間2年間
転送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-Aの周辺機器(マウス・キーボード・USBメモリーなど)を、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットで使用できる変換アダプターです。USB3.2 Gen2規格に準拠しているので最大10Gbpsの高速データ転送も可能です。
メス形状USB Type-A
オス形状USB Type-C
対応機種パソコン、スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、オーディオプレーヤー等のUSB Type-C(メス) 対応機器
コネクタ形状USB Type-A(メス)- USB Type-C (オス)
規格USB3.2 Gen2規格準拠 最大1.0A
転送速度(Gbps)最大10(理論値)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×10.8×40
本体質量(g)約7.1
保証期間1年間
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
USB タイプC から3.5mmに変換するオーディオ変換ケーブルです。イヤホンジャックの付いていないType-C対応スマートフォンでも有線イヤホンを繋げて頂く事が可能です。DAC搭載で高音質再生が可能です。
ケーブル長(cm)約9
質量(g)約4
コネクタ形状3.5mm ステレオジャック (メス) - USB Type-C (オス)
対応機種イヤホンジャックを搭載していないUSB Type-Cコネクタで充電するタイプのスマートフォン
RoHS指令(10物質対応)対応
『やわらかく断線に強い』シリーズのケーブル。USB PD60W充電/データ転送対応。温度センサー(PTC)搭載。5万回以上の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
USBタイプCコネクタをUSBタイプAに変換するケーブルです。USB C端子が隣の端子と干渉してしまい直接変換アダプタを取り付できない時に非常に役立ちます。最大3.0Aの急速充電にも対応しており、対応したデバイスであれば高速で充電が可能です。また、15000回の屈曲試験をクリアしており、断線に対しても非常に耐久性があります。
コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-A (メス)
オス形状USBType-C
メス形状USB TypeA
変換タイプオス - メス
対応機種USB Type-C (オス)側:AC充電器・モバイルバッテリー・ノートパソコン・タブレット等のUSB Type-C(メス) 対応機器、USB Type-A (メス)側:USBメモリーやマウス・キーボード・外付けドライブ等のUSB Type-A (オス) 対応機器
規格USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応
転送速度(Mbps)最大480
本体質量(g)約15
保証期間1年間
ケーブル長(m)0.2
マグネットでケーブルの脱着を簡単に。・抜き挿しの手間から解放、ポートやコネクタをいたわる。・ポゴピンによる安全な接続。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・ミニブレーカーで過熱を防止。・1つのアダプタで複数の機器に接続できる。・安心の1年保証
付属品取扱説明書(保証書付)
材質アルミ、マグネット
寸法(mm)OWL-CBCMC01-BK:約 11.5(W) × 31(D) × 6.5(H) (コネクタ取付時)
色ブラック
質量(g)(本体):OWL-CBCMC01-BK:約 4(コネクタ取付時)
規格USB2.0規格準拠
コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (メス)
対応スマートフォン・タブレット、ノートPC、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器
保証期間1年間
入出力最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応
通信速度最大 480Mbps (理論値)
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
マグネットでケーブルの脱着を簡単に。・抜き挿しの手間から解放、ポートやコネクタをいたわる。・ポゴピンによる安全な接続。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・ミニブレーカーで過熱を防止。・1つのアダプタで複数の機器に接続できる。・安心の1年保証
付属品取扱説明書(保証書付)
材質アルミ、マグネット
寸法(mm)(本体)OWL-CBCMC01T2-BK:約 11(W) × 10.2(D) × 6(H) (1個あたり)
色ブラック
質量(g)(本体)OWL-CBCMC01T2-BK:約 0.7(1個あたり)
規格USB2.0規格準拠
コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (メス)
対応スマートフォン・タブレット、ノートPC、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器
保証期間1年間
入出力最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応
通信速度最大 480Mbps (理論値)
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル。巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」。前モデルの長所はそのままに。巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア。USBPD60W充電/データ転送対応。温度センサー(PTC)搭載。安心の1年保証
電流(A)USBPD(PowerDelivery)対応、最大60W(20V/3A)充電対応
本体質量(g)約47
コネクタ形状USBType-C(オス)-USBType-C(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約63×16.5×62
対応機種iPhone15/15Plus/15Pro/15ProMax、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)
保証期間1年間
転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)
耐久性屈曲試験:15000回クリア、巻取り試験:5000回クリア
ケーブル長(cm)最大:約90
変換タイプオス-オス
Type-CケーブルやUSBハブを延長できる。USBPD対応のケーブルや充電器間でも使える。高速データ通信にも対応。安心の1年保証
色ブラック
質量(g)約44
規格USB4対応、最大240W(48V/5A)充電対応、高速データ転送対応
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USBType-C(オス)-USBType-C(メス)
対応USBType-C(オス)側:AC充電器、モバイルバッテリー、ノートパソコン、タブレット、USBType-Cケーブル、USBType-Cハブ、マウスなどのUSBType-C対応機器
保証期間1年間
通信速度最大20Gbps(理論値)
変換タイプオス-メス
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
Type-Cポート1基でさまざまな端子の接続を可能に。PD給電に対応したType-Cポート。Type-A/Type-Cポートは最大10Gbpsの高速転送。4K/60Hz高画質映像対応のHDMIポート。有線LANでインターネットも快適に。Windows、macOS、iPadOSで使用可能。安心の1年保証
仕様HDMI音声出力:対応
付属品取扱説明書 兼 保証書
色シルバー
本体質量(g)約84
対応OSWindows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)、macOS 13/12/11/10.15 (Intel/Apple Silicon)、iPadOS 13~16
対応機種USB Type-Cポート搭載パソコン、スマートフォン、タブレットなど
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×115×16.4
動作温度0~40℃
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー/セルフパワー
ケーブル長(cm)約15(コネクター部除く)
データ転送速度(理論値)USB 10Gbps ポート接続時:10Gbps※理論値は規格上の最高速度であり、実用上の転送速度を保証するものではありません。
通信速度LANポート(理論値):10/100/1000Mbps、IEEE 802.3、802.3u、802.3ab サポート ※理論値は規格上の最高速度であり、実用上の転送速度を保証するものではありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度最大 3840×2160 (4K対応) @60Hz
供給電圧(V)【USB】+5V
供給電流(A)【USB】全ポート合計最大0.9
インターフェイス-アップストリームUSB 10Gbps Type-C プラグ ×1
インターフェイス-ダウンストリームUSB 10Gbps Type-C ポート ×1、USB 10Gbps Type-A ポート ×2、LANポート(RJ-45) ×1、HDMI Type-Aポート ×1
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
USB Type-Cポートを搭載したノートパソコンやスマートフォン・タブレットなどを充電しながら、モニターやテレビ、プロジェクターなどのVGA対応機器に出力することができます。パワーデリバリ―60Wに対応しているので、モニター出力をしながら給電することも可能です。安心の1年間保証です。
適合機器映像出力 (DisplayPort Alternateモード)に対応したUSB Type-Cポート搭載パソコン、スマートフォン、タブレット
対応OSWindows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)macOS 12.3~10.15以降(Intel/Apple Silicon)iPadOS 15~13Android 11.0~8.0
インターフェイス-ダウンストリームVGAポート (D-sub 15pin) ×1・USB Type-Cポート (給電専用) ×1
インターフェイス-アップストリームUSB Type-Cプラグ ×1
ケーブル長(cm)約12(コネクター部除く)
消費電流(mA)最大400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約43×43×15
本体質量(g)約30
保証期間1年間
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
・USBケーブルとしても使えるショルダーストラップ。・ストラップとケーブルの使い分けも簡単。・シンプルコーディネートのアクセントになるヴィーガンレザー。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・ストラップタグ付き
付属品ストラップタグ、取扱説明書(保証書付)
材質ヴィーガンレザー、TPE、亜鉛合金
規格USB2.0規格準拠
ケーブル長(m)約1.2(Type-Cケーブル使用時:約1.1)
本体質量(g)約86
コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)
対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、タブレット、スマートフォン、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、外付けHDD/SSD、ディスプレイ、その他USB充電機器
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×12×662※ストラップ時、ストラップタグ含まず
出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電を行う場合は、端末や充電器がPD対応であるかをご確認ください。
転送速度(Mbps)最大480(理論値)
・くるくるまとまるマグネットシリコンケーブル。・まとまる秘密はケーブルの磁力。・アイデア次第でアレンジいろいろ。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・安心の1年保証
規格USB2.0規格準拠
本体質量(g)約 42
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
寸法(m)1
対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1000
出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。
転送速度(Mbps)最大480
ケーブルタイプType-C
・スマートフォンやタブレットを大画面で楽しめる。・4K/60Hz高画質映像にも対応。・ミラーリングやマルチディスプレイに対応。・3万回以上の折り曲げ試験をクリア。・機器に接続するだけで簡単に使える。・安心の1年保証
付属品取扱説明書(保証書付)
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C (USB-C) (オス) - HDMI Type-A (オス)
適合機器スマートフォン、タブレット、テレビ、ディスプレイ、プロジェクターなど※映像出力を行う場合はDP Altモードに対応している必要があります。※すべての端末、機器、充電器類での動作を保証するものではありません。※Nintendo Switch(TM)およびNintendo Switch Lite(TM)には対応しておりません。※DisplayPort Alternate Modeに対応している一部のパソコンでもご使用いただけます。
準拠規格DisplayPort Alternate Mode/HDMI 2.0b
最大解像度4K/60Hz
保護著作権保護:HDCP1.4/HDCP2.3
材質(被膜)TPE
・透け感をまとったシリコンケーブル。・柔らかくてさらさらな質感。・防汚コーティングで汚れにくい。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・5万回もの折り曲げ試験をクリア。・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付)
材質シリコン(被膜)、PVC(コネクタ)
規格USB2.0規格準拠
本体質量(g)約 36
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
寸法(m)1.2
対応機種タブレット・スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×8×1204
出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。
通信速度最大480Mbps(理論値)
・USB Type-C、Lightning対応機器で使える2 in 1ケーブル。・サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み。・10万回以上の折り曲げ試験をクリア。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・MFi認証取得なので安心(Lightningコネクターのみ)。・シリコンケーブルバンド付属。・安心の3年保証
付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)
色ホワイト
規格USB2.0規格準拠 (Lightningを除く)
本体質量(g)約 46
コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)、Lightning (オス)変換アダプター
寸法(m)1.5
対応機種iPhone、iPad、タブレット、スマートフォン、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、その他 USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11×6.5×1515
出力仕様最大60W 充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery) 対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電を行う場合は、端末や充電器がPD対応であるかをご確認ください。
転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応
材質(被膜)TPE、ナイロン
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
・USB Type-A、USB Type-C機器で使える2 in 1ケーブル。・サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み。・10万回以上の折り曲げ試験をクリア。・USB PD60W充電に対応(USB Type-C to Cのみ)。・データ転送対応。・シリコンケーブルバンド付属。・安心の3年保証
付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)
規格USB2.0規格準拠※アダプタ部分除く
本体質量(g)約 44
コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)、USB Type-A(オス)変換アダプター
寸法(m)1.5
適合機器iPhone、iPad、タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、外付けHDD/SSD、AC/DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11×6.5×1507
出力仕様USB Type-C - USB Type-C:最大60W充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery) 対応、USB Type-A - USB Type-C※USB Type-A変換アダプタ使用時最大3A充電対応
転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応
材質(被膜)TPE、ナイロン
L字コネクター採用の超ショートケーブル。小さくても抜き挿ししやすいL字コネクター。2万回以上の折り曲げ試験をクリア。USB PD60W充電/データ転送対応
質量(g)約 6
長さ(cm)9
コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23.5×6.5×99
対応機種スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、モバイルバッテリー、パソコンなど
出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応
転送速度(Mbps)最大480
USBタイプUSB2.0 規格準拠
変換タイプオス-オス
M.2 SSDとSSD/HDDが一緒に使える。2台同時にデータ転送が可能。最大10Gbpsの高速データ転送。ACアダプター付属で安定した動作。工具不要で簡単に使える。システムの互換性あり。安心の1年保証
仕様対応ドライブ:M.2 NVMe SSD(M-Key)2230、2242、2260、2280※本製品は、M.2 PCle(NVMe)対応SSD専用です。2.5インチ SATA SSD / HDD、3.5インチ SATA HDD
付属品ACアダプター(12V/2A) × 1、取扱説明書(保証書付)
本体質量(g)約 35
対応OSWindows 11/10(OS標準ドライバにて動作)macOS 10.15以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 79× 36.5× 13.8(ケーブル除く)
インターフェースUSB Type-C:USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)※UASP対応
保証期間1年間
ケーブル長(mm)USB:約193
データ転送速度M.2 NVMe:最大10Gbps(理論値)、SATA:最大6Gbps(理論値)※理論値は規格上の最高速度であり、実用上の転送速度を保証するものではありません。※USB2.0環境では、480Mbps(理論値)以下のスピードとなります。
1台
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
L字コネクターの超ショートケーブル。ポートから抜き挿ししやすいL字コネクター。2万回以上の折り曲げ試験をクリア。最大3Aの急速充電/データ転送対応。安心の1年保証
サイズ(cm)9
ケーブルタイプType-C
・透け感をまとったシリコンケーブル。・柔らかくてさらさらな質感。・防汚コーティングで汚れにくい。・最大3Aの急速充電に対応。・データ転送対応。・5万回もの折り曲げ試験をクリア。・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付)
材質シリコン(被膜)、PVC(コネクタ)
規格USB2.0規格準拠
本体質量(g)約 37
コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
寸法(m)1.2
対応機種タブレット・スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17×9.5×1211
出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。
通信速度最大480Mbps(理論値)
USB Type-Cはパワーデリバリ―60W対応となっており、ノートパソコンの充電も可能です。またUSB PD-PPSに対応しており、発熱や変換ロスを最小限に抑える事が出来るように作られています。USB Type-Aポートは最大18W出力のかしこく充電に対応しており、USB-Aポートでも高速充電が可能です。また、低電流モードにも対応しており、Bluetoothイヤホン等のような充電電流が小さいデバイスでも充電可能です。USB-Cポートは本体の充電と給電両方でお使いいただけます。
仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。
付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-C to USB Type-Cケーブル (約50cm)、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (約30cm)
対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、各種ノートパソコン、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、Bluetoothスピーカー、ポータブルゲーム機、電子タバコ など
バッテリーリチウムイオン電池 14.4V/5000mAh (3.6V/20000mAh)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×26×150
保証期間2年間
保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
充電時間(時間)(モバイルバッテリーへの充電)空の状態から満充電まで:約3(PD30W充電時) ※PD充電を行う場合は、別売のPower Delivery 18W以上のAC充電器 (30W推奨)が必要です。
動作温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40
USBポート数2
使用可能回数約1000回 ※接続機器及び使用条件による
充電端子USB Type-C
給電端子USB Type-C、USB Type-A
USB タイプC、ライトニング、マイクロUSBが一本のケーブルで充電できる、マルチコネクタータイプの小型で軽い両引き巻取式ケーブルです。モバイルバッテリーとの相性抜群です。軽い引っ張り感で使用できるやわらかケーブルなのに、ロングブッシュ構造で15000回の折り曲げに耐える耐久性も兼ね揃えています。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。100cmの手ごろな長さなので、持ち運びにも最適です。
ケーブル長(m)約1
オス形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター等 microUSB / USB Type-C対応機種
コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning変換アダプター、USB Type-C変換アダプター
通信速度最大480Mbps
規格USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応
本体質量(g)約41
保証期間1年間
関連キーワード