「管ヒューズ セット」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サトーパーツ管ヒューズ
エコ商品
管ヒューズ ガラス B種 普通溶断型 Φ5.2×20mm PSE
定格電圧(V)AC125 寸法(Φ×mm)5.2×20 遮断電流(A)500 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種 普通溶断型
1セット(25個)
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サトーパーツ管ヒューズ
エコ商品
管ヒューズ セラミック 消弧剤 B種 普通溶断型 Φ6.4×30mm PSE
定格電圧(V)AC250 定格電流(A)7 寸法(Φ×mm)6.4×30 遮断電流(A)10000 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種 普通溶断型
1セット(25個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 基板実装 ディスクリート はんだ付け カバー付き CSA
用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-AとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります) 定格電圧(V)125 耐電圧AC1500V (1分間) 定格電流(A)5 材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2) 締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ) 取得規格CSA規格、※本体F-60-AのみUL規格品です。 端子金具PC端子 カバー色透明 色(本体) 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
欠品中

ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 パネル取り付け はんだ付け カバー付き CSA
用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-BとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります) 定格電圧(V)125 耐電圧AC1500V (1分間) 定格電流(A)5 材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2) 締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ) 取得規格CSA規格、※本体F-60-BのみUL規格品です。 端子金具はんだ付け用端子 カバー色透明 色(本体) 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
欠品中

ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 パネル取り付け はんだ付け カバー付き CSA
用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-CとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります) 定格電圧(V)125 耐電圧AC1500V (1分間) 定格電流(A)5 材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2) 締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ) 取得規格CSA規格、※本体F-60-CのみUL規格品です。 端子金具はんだ付け用端子 カバー色透明 色(本体) 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
5日以内出荷