「とんかつ 網」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
揚げる・焼く・煮るがこれ一台。ノンオイルでヘルシー調理が可能なエアロオーブンです。とんかつ、焼き魚、プリンやパン作り、総菜の温め直しまで温度と時間を決めてダイヤルを回すだけで様々な調理が可能です。赤外線プレートで発生した熱を対流させることで、食材の表面を均一に加熱。食物自体のもつ脂を利用して旨味を閉じ込めて調理します。食材全体を一気に加熱するから、揚げ物はサクッと。煮物はほっこりとした食感を実現します。外蓋はガラス製、調理の状態を確認できます。
仕様タイマー機能(分):最大60、過熱可能温度(℃):90~250
付属品本体(オーブントップ、ベース)、ポット、網、ラック、拡張リング、取扱説明書(保証書付き)、レシピブック
質量(kg)2.19
色ホワイト
消費電力(W)最大1000
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×289×243
安全装置安全ハンドル:耐久性10000回、温度ヒューズ:133℃
ヒーターカーボンヒーター
耐熱温度(℃)ガラスボウル:300
調理方法遠赤外線調理
1台
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
関連キーワード