15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



コルク栓やゴム栓の穴あけに使用する押出し棒付のコルクボーラーです。 あけた孔は刃の外径より小さくなります。 別売のハンドルカバーを使用することにより、手を痛めずに楽に孔を開けることが可能です。
1組(3個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊溝つき刃により、従来のものに比べて作業効率が上がり、更にハンドルカバーがついているので手を痛めません。 別売のホルダーを使用すれば、栓を固定して中心に垂直にコルクボーラーの刃を押し込むことができます。 あけた孔は刃の外径より小さくなります。
材質スチール(メッキ処理) 刃形鋸刃 刃外径(mm)5/6.5/8/9.5/11/12.5/14/15.5/17/18.5/20/21.5
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


ゴム栓やコルク栓などに穴をあける工具で、実験台など机に取り付けて使用します。 ハンドルを回転させると容易に穴をあけることができます。
付属品刃受台、栓押え、押出し棒 全長(mm)420 刃径(Φmm)5/6/8/9/11/12
1個
74,980 税込82,478
翌日出荷


ケニス管瓶
コルク栓とポリキャップが付属し、用途によって使い分けられます。
材質ほうけい酸ガラス 付属品コルク栓10個、ポリキャップ10個 全長(mm)90
1組(10本)
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニス種子瓶
展示用の容器(標本瓶)で、中央の口から試料を入れ、コルク栓をしてひっくり返して使用します。
付属品コルク栓
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コルク敷きの標準的なコン虫標本箱です。
付属品コルクシート、ガラス蓋 材質桐(額枠作り・薬室2重枠) 寸法(mm)400×300×70
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

常圧・減圧・低加圧用の簡易型撹拌シールで、スプリング使用によるシールのもれを防止します。 手持ちのゴム栓・コルク栓等に穴を開けて使用できます。
仕様撹拌棒Φ8mm用 材質(接液部)PTFE
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コン虫標本の翅を水平に伸ばす為の溝付台です。
材質桐(溝にコルク付)
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケニス展足板
足の長いコン虫の標本作りに使用します。
寸法(mm)360×100(上面コルク張り)
1個
2,998 税込3,298
13日以内出荷

堅木材を使用した高級塗装の密封性に優れた標本箱です。
付属品コルクシート、ガラス蓋 材質堅木材(高級塗装仕上) フタ凹凸型
1個
24,980 税込27,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)