カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(168)
    • ガラス・樹脂・金属容器(77)
    • 研究関連用品・実験用必需品(23)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
    • 容器・ひしゃく(1)
  • 厨房用品(2)
    • キッチン・調理用品(2)
  • 学童・教育用品(17)
  • 測定用品(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 医療(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(98)
  • 瑞穂化成工業(128)
  • アズワン(983)
  • サンプラテック(261)
  • エスコ(544)
  • ヨトリヤマ(世取山)(56)
  • 大塚刷毛製造(69)
  • マルエム[理化学・容器](273)
  • 成和化学工業(8)
  • GA(グリーンエース)(35)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(124)
  • cotta(2,677)
  • エレコム(1,942)
  • エフピコ(1,656)
  • シーピー化成(1,054)
  • 中央化学(922)
  • NEG(日電理化硝子)(854)
  • リスパック(738)
  • 福井クラフト(618)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(449)
容量(mL)
  • 1未満(4)
  • 1~2未満(3)
  • 5~6未満(2)
  • 8~9未満(2)
  • 10~20未満(7)
  • 20~30未満(7)
  • 30~40未満(10)
  • 50~60未満(9)
  • 60~70未満(7)
  • 70~80未満(3)
  • 80~90未満(3)
  • 100~200未満(27)
  • 200~300未満(22)
  • 300~400未満(9)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(17)
  • 900~1000未満(3)
  • 1000~2000未満(16)
  • 10000~20000未満(1)
  • 20000~30000未満(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ガラス(10)
  • シリコン(1)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(20)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「容器」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メジューム瓶 茶 ケニスメジューム瓶 茶ケニス
2,098税込2,308
1個(50mL)ほか
4日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製のメジューム瓶です。本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応しています。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れは良好で、液切れリング不要です。外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べて耐熱性に優れ、溶出物も少なく済みます。
材質【本体】硼珪酸ガラスJR-1【キャップ】フェノール樹脂【パッキン】シリコン PTFEライナー耐熱温度(℃)最大180オートクレーブの可否
簡易型土壌動物抽出器(ツルグレン装置) ケニス簡易型土壌動物抽出器(ツルグレン装置)ケニス
3,998税込4,398
1セット(1セット)
翌日出荷
使い捨てカイロを熱源とした、安全なツルグレン装置です。電源を必要としないので、電源の確保やコンセントの位置を気にする必要がありません。捕集瓶は背が低いので、双眼実体顕微鏡にそのまま載せて観察できます。
仕様●土収納部:塩ビ製 外径:120Φ×105mm 三脚台付●捕集瓶:ガラス製 84Φ×61mm フタ付●網:ステンレス製付属品使い捨てカイロ×10網目(mm)2
瓶洗浄ブラシ ケニス瓶洗浄ブラシケニス
619税込681
1本(1本)
翌日出荷
毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
用途瓶洗浄用仕様毛質:PBT(白)寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
広口バイオ瓶 ケニス広口バイオ瓶ケニス
359税込395
1個(1個)
翌日出荷
広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
材質本体:ガラス キャップ:TPX容量(mL)920入数(個)1胴径×全高(mm)95Φ×180
光合成色素分離セット(薄層クロマトグラフィーセット) ケニス光合成色素分離セット(薄層クロマトグラフィーセット)ケニス
10,980税込12,078
1セット(1セット)
翌日出荷
《京都教育大学附属高等学校 井上嘉夫先生ご指導》異なる種類の海洋植物と陸上植物の色素を薄層クロマトグラフィーによって分離し、比較できます。実験手順やRf値の求め方・色素の判定方法が記載されたマニュアルが付属しています。シリカゲルを用いた薄層クロマトグラフィーは、ペーパークロマトグラフィーよりも混合物がきれいに分離でき、クロロフィルやカロテノイドなどの色素を短時間で抽出、分離することができます。
セット内容TLCプレート(大きさ:40×80mm)10枚 サンプル4種類(乾燥パセリ(緑色植物) 乾燥アオノリ(緑藻) 乾燥ワカメ(褐藻) 乾燥ノリ(紅藻)) シリカゲル 展開容器5本 マイクロチューブ20本 ガラスキャピラリー20本 カルチャーチューブ5本 小さじ マイクロチューブラック ホモジナイザーペッスル20本
ラボホイル(研究実験用アルミホイル) ケニスラボホイル(研究実験用アルミホイル)ケニス
6,498税込7,148
1個(1個)
翌日出荷
厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。お得な100m巻です。〔使用例〕・ビーカー・フラスコの蓋として ・容器の遮光に ・蒸発皿として ・簡易ロートとして ・薬包紙がわりに ・簡易保存に
寸法(幅Wmm×長さLm)155×100厚さ(μm)30大きさ155×100
ピポットリング型撹拌子 ケニスピポットリング型撹拌子ケニス
1,298税込1,428
1組(5個)
3日以内出荷から91日以内出荷
ゆるやかなR底容器向きの撹拌子です。
材質PTFE入数(個)5
ステンレス保存容器(ねじ蓋) ケニスステンレス保存容器(ねじ蓋)ケニス
1,098税込1,208
1個(1個)
翌日出荷
材質ステンレスSUS304容量(mL)80寸法外径×高さ:57Φ×55mm
インサート ケニスインサートケニス
14,599税込16,059
1組(100本)
4日以内出荷
仕様●参考P/N(Agilent):5181-1270●参考P/N(Waters):WAT094170材質ガラス形状脚付容量(mL)0.1タイプインサート大きさ5.7×29mm入数100本
バタフライピー ケニスバタフライピーケニス
1,398税込1,538
1個(25g)
翌日出荷
バタフライピーは、食品としても使用される植物由来の安全な素材です。その天然色素が酸性やアルカリ性に反応して色を変化させます。バタフライピー1~2gで1Lの指示薬が作れます。
付属品プラスチック容器容量(g)25
パラフィルム ケニスパラフィルムケニス
51,980税込57,178
1箱(12個)ほか
当日出荷から翌日出荷
抜群の伸縮性・粘着性をもつ熱可塑性フィルムで、どんな形状の容器にもよく付着し、密封できます。 防水性に優れていますので、培養瓶などの密封に最適です。
半透明軟化点(℃)68台紙台紙付電子レンジ
バイアル保存容器 ケニスバイアル保存容器ケニス
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
-90℃の冷凍保存が可能です。 収納位置に1~10、A~Jの番号付です。
材質PP収納本数(本)100適合バイアル寸法(mm)12×32
フィルタバイアルプレス機 ケニスフィルタバイアルプレス機ケニス
109,800税込120,780
1個
46日以内出荷
フィルタバイアルを12個同時に処理することができる専用の治具です。 簡単に一気にプレスできるので、多検体処理を行う際に有効です。
仕様【同時処理数】12個寸法(mm)100×180×310質量(kg)約2
スタンダードフィルタバイアル(Thomson社) ケニススタンダードフィルタバイアル(Thomson社)ケニス
54,980税込60,478
1組(100本)ほか
4日以内出荷から31日以内出荷
様々なサンプルに使用できる一般的なフィルタバイアルで、各社のオートサンプラーに使用可能です。 プレスリットキャップを採用しています。
材質ポリプロピレン製バイアル容量(μL)450(最大ろ過量)適合バイアル寸法(mm)12×32
スクリューバイアル ケニススクリューバイアルケニス
4,798税込5,278
1組(100本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ポリプロピレン容量(mL)1.5口径(Φmm)6(バイアル)メモリー適合バイアル寸法(mm)11.6×32ガラス色半透明
スクリューバイアルセット(ケース付) ケニススクリューバイアルセット(ケース付)ケニス
16,199税込17,819
1式(100セット)
当日出荷
その他【参考P/N】79812材質【バイアル】ポリプロピレン厚さ(mm)1(セプタム)寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)口径(Φmm)6(バイアル)メモリーキャップ色適合バイアル寸法(mm)11.6×32ガラス色半透明セプタムPTFE 青/シリコン白 スリット入
圧着セプタム付スクリューキャップ ケニス圧着セプタム付スクリューキャップケニス
6,898税込7,588
1組(100個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)1.3寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン
セプタム付スクリューキャップ ケニスセプタム付スクリューキャップケニス
5,298税込5,828
1組(100個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)1寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレンキャップ色
インサート ケニスインサートケニス
4,098税込4,508
1組(100本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ガラス
スクリューバイアル(9-425) ケニススクリューバイアル(9-425)ケニス
2,998税込3,298
1組(100本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質【バイアル】ガラス容量(mL)1.5口径(Φmm)6(バイアル)メモリー適合バイアル寸法(mm)11.6×32
クライオチル1℃クーラー ケニスクライオチル1℃クーラーケニス
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
細胞の冷凍保存や解凍に使用します。 クーラーは毎分-1℃の冷却速度で、1mL・1.8mLのバイアル18本を冷却します。
材質容器/PC、フタ/HDPE穴数18寸法(Φ×mm)117×86
ポータブル培地交換システム ケニスポータブル培地交換システムケニス
229,800税込252,780
1個
31日以内出荷
設定した間隔(12/24/48/72時間毎)で培地を自動的に交換できます。 電池で最大7日間連続駆動でき、インキュベーターにそのまま入れることができます。 汎用の6ウェルプレートがそのまま使えます。 6ウェルプレート部分は、システムに格納したまま倒立顕微鏡で観察が可能で、細胞への環境変化を最小限に抑えられます。 培地が触れる部品は全て交換できます。
仕様【培地の交換間隔】12/24/48/72時間ごと寸法(mm)194×228×140質量(g)約500材質(接液部)シリコーン/SUS304/PP液量(mL)【培養時培地】3(プレートにより異なる)、2.7(プレートにより異なる/各ウェル)
プラントボックス ケニスプラントボックスケニス
1,898税込2,088
1組(4個)ほか
当日出荷から翌日出荷
蓋・本体ともにポリカーボネート製で、透明かつ繰り返しオートクレーブにかけられます。 角型のため、棚への収納が容易です。また、丸型容器に比べ、組織片を培地上に均等に置床できます。
材質ポリカーボネート容量(mL)300径(Φmm)72滅菌オートクレーブ可外寸(mm)72×72×100内寸(mm)65.4×65.4×98.2
小型クリーンボトル(UNマーク取得) ケニス小型クリーンボトル(UNマーク取得)ケニス
15,980税込17,578
1箱(10個)ほか
11日以内出荷から15日以内出荷
危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 優れたクリーン性能で、内用液の品質を保持します。また、内用液への成分溶出を極限まで抑えています。
材質HDPE口内径(Φmm)31.2
液体輸送・保管容器(ステリテナー) ステリテナープラス 3ポートコネクターASSYセット(3/8インチタイプ) ケニス液体輸送・保管容器(ステリテナー) ステリテナープラス 3ポートコネクターASSYセット(3/8インチタイプ)ケニス
119,800税込131,780
1箱(25枚)
46日以内出荷
γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。 無菌コネクターを使用することで、充填時や排出時の汚染リスクのない閉鎖系接続による送液が可能です。
材質PE滅菌γ線滅菌済口内径(Φmm)32
液体輸送・保管容器(ステリテナー) ステリテナープラス 3ポートコネクターASSYセット(1/4インチタイプ) ケニス液体輸送・保管容器(ステリテナー) ステリテナープラス 3ポートコネクターASSYセット(1/4インチタイプ)ケニス
118,800税込130,680
1箱(25枚)
46日以内出荷
γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。 無菌コネクターを使用することで、充填時や排出時の汚染リスクのない閉鎖系接続による送液が可能です。
材質PE滅菌γ線滅菌済口内径(Φmm)32
液体輸送・保管容器(ステリテナー) ステリテナープラス 3ポートコネクターセット ケニス液体輸送・保管容器(ステリテナー) ステリテナープラス 3ポートコネクターセットケニス
119,800税込131,780
1箱(10枚)
46日以内出荷
γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。 無菌コネクターを使用することで、充填時や排出時の汚染リスクのない閉鎖系接続による送液が可能です。
材質PE滅菌γ線滅菌済口内径(Φmm)32
液体輸送・保管容器(ステリテナー) ステリテナープラス ケニス液体輸送・保管容器(ステリテナー) ステリテナープラスケニス
98,980税込108,878
1箱(10枚)
46日以内出荷
γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。
材質PE滅菌γ線滅菌済口内径(Φmm)32
液体輸送・保管容器(ステリテナー) ケニス液体輸送・保管容器(ステリテナー)ケニス
74,980税込82,478
1箱(25枚)ほか
46日以内出荷
γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。
材質PE滅菌γ線滅菌済口内径(Φmm)32
液体輸送・保管容器(ロンテナー) ケニス液体輸送・保管容器(ロンテナー)ケニス
41,980税込46,178
1箱(100枚)
15日以内出荷
包装・輸送の合理化・コストの削減に適した折りたたみ式ワンウェイ液体輸送容器です。別売の段ボールケースとご使用ください。
材質PE口内径(Φmm)32
ガラス製リザーバー ケニスガラス製リザーバーケニス
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
上面摺り仕上げなので、ガラス板でクロロホルム等の気化を防止します。 12連ピペッターにも対応します。 気化速度の速い有機溶媒の仮の保存容器にもなります。 オートクレーブ可能です。
材質テンパックス、硼珪酸ガラス JR-1幅(mm)約118(V型底)底形状V底オートクレーブの可否
一斗缶用カッター ケニス一斗缶用カッターケニス
6,998税込7,698
1個
当日出荷
9L、18Lの石油缶を開缶する際に使用できる缶切りです。 コーナー部分を簡単に切ることができ、天切缶が楽に開けられます。
材質刃・柄/鋼、安全カバー/ステンレス寸法(mm)210×290
薬品識別洗浄瓶 ケニス薬品識別洗浄瓶ケニス
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
化学薬品名やCAS番号、NFPAコードが印刷されており、瓶内の薬品の識別が簡単です。 瓶は柔軟性があり、薬液の抽出が容易です。 薬品が少量でも注出可能な形状です。
材質本体/LDPE、蓋/PP容量(mL)250口内径(Φmm)32胴径×全高(Φmm×mm)80×221
細口試薬瓶 ケニス細口試薬瓶ケニス
979税込1,077
1個
翌日出荷
材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス) 共栓付
広口試薬瓶 ケニス広口試薬瓶ケニス
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス) 共栓付
カラー廃液貯蔵容器(専用ロート付) ケニスカラー廃液貯蔵容器(専用ロート付)ケニス
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
注入口にロートが付いており、廃液を入れる際に便利です。ろ紙を使用する場合は15cmのろ紙が適合します。
付属品キャップ/キャップ付ロート/排出用ノズル材質HDPE容量(L)20内径(Φmm)99(ロート)口内径(Φmm)50外寸(mm)350×170×410
ジェリー瓶 ケニスジェリー瓶ケニス
6,298税込6,928
1個
8日以内出荷
注ぎやすい形状で取手が付いた大型のボトルです。
材質本体/HDPE、蓋/PP口内径(Φmm)38.5
PE褐色細口試薬瓶 ケニスPE褐色細口試薬瓶ケニス
229税込252
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質本体/HDPE、蓋/PP
PPディスポカップ ケニスPPディスポカップケニス
8,998税込9,898
1組(100個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性に優れています。 目盛付のため、計量にも使用することができます。
材質PP(目盛付)耐熱温度(℃)120
ワーリング プラネタリミキサー ケニスワーリング プラネタリミキサーケニス
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
前面に取り付けられたスピードコントロールダイヤルで11段階の速度調整が可能です。 ミキサー動作中の吹きこぼれや跳ね返りを防止するガード付です。 過負荷になると、モーターを保護するために本体が停止するサーマルプロテクト機能を搭載しています。 付属のアタッチメントを使い分けることで、試料の粘度に応じた撹拌・混合が可能です。
付属品ワイヤーホイップ/パドル/デューフック/スプラッシュガード寸法(mm)235×415×450質量(kg)15.7(ホイップ・SUS容器取付時)高さ(mm)215容量(L)約6電源(V)AC100(50/60Hz)350W回転数(min-1[r.p.m])110~938(11段変速)開口寸法(mm)Φ220底面(Φmm)110
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら