温度調節器ケニス翌日出荷
SSR制御で精密な温度制御が可能です。 AC100V 1.5kWまでのヒーターをコントロールできます。 背面に100Vコンセントを設けておりますので、負荷の接続が簡単です。
付属品3Pアース付プラグコード2m、シース熱電対KΦ3.2×200L、リード2m制御方式温調PID出力によるリレーのON/OFF制御電源電圧AC100V・50/60Hz温度精度(指示)±0.5%FS±1digit負荷接続AC100V・15Aアース付ソケットを背面に設置温度設定範囲(℃)0~400負荷容量AC100V・MAX15A