7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコールなどの冷媒・補助液を必要としない細胞凍結容器です。 -80℃フリーザーの場合、-1℃/分の冷却速度で細胞を安定的に凍結できます。 熱伝導性合金の芯と断熱性の高い容器素材により、安定した熱除去と再現性のある細胞凍結保存が可能です。 凍結直後でも素手で触れるので、扱いやすいです。また、5分後には再使用できます。
寸法(mm)117×109 スロットΦ12.7mm
1個
31,799 税込34,979
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無血清タイプの細胞保存液で、プログラムフリーザーを使用することなく細胞の凍結保存が可能です。
規格DMSO含有 血清不含 保存環境冷暗所(2~10℃) 使用期限製造から2年間
1個(20mL)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ready to Useタイプの細胞凍結保存液です。血清を含んでいないためロット間差が少なく、安定して使用することができます。凍結細胞は、ディープフリーザー(-80℃)で凍結可能です。プログラムフリーザーのような特別な機器を用いなくても、凍結することが可能です。高生細胞率保存液(特許取得済)により、血清含有製品と同等の結果を得ることが可能です。
仕様保存条件:冷暗所(2~10℃) 容量(mL)100 規格DMSO含有 血清不含 保管環境冷蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 使用期限製造から2年
1本(1本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

Ready to Useタイプの細胞凍結保存液です。血清を含んでいないためロット間差が少なく、安定して使用することができます。凍結細胞は、ディープフリーザー(-80℃)で凍結可能です。プログラムフリーザーのような特別な機器を用いなくても、凍結することが可能です。Xeno-Freeであるため(ヒト以外の動物由来物を含まない)ヒト由来細胞・ヒトES/iPS細胞や再生医療研究に適しています。
仕様保存条件:冷暗所(2~10℃) 容量(mL)100 規格DMSO含有 血清不含 保管環境冷蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 使用期限製造から2年
1本(1本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

内部に液体窒素を保持し、サンプルを長期間凍結保存しておくことが可能な凍結保存容器です。 容器内は-180℃以下に保たれる為、細胞や菌体、酵素、遺伝子などの生体サンプルを活性を保持したまま保存できます。
タイプ汎用 口径(Φmm)50.8
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1~2mLのチューブサンプルを液体窒素の凍結保存状態で搬送する容器です。 搬送しながら容器内部の温度も測定・表示可能です。 小型ながら-150℃以下を4時間維持できます。※-196℃は3時間 アルコールによる消毒が可能&防水仕様で、細胞の持ち運びにも最適です。
仕様液体窒素予冷時間/30分、'-150℃以下保持時間/4時間 材質本体/ステンレス、蓋/ポリカーボネート、温度センサ(温度検知部)/ステンレス、バイアル保持具/発泡ポリウレタン、液体窒素吸着材/樹脂加工品 寸法(mm)87×143(蓋閉め時/最大直径98×180) 質量(g)(蓋付)乾燥時/520、充填時/約750 温度センサーK熱電対 収納数1~2mmチューブ/8本(径12mm、高さ50mmまで) 吸着量液体窒素/230g以上 オートパワーオフ3分 材質(フタ)ポリカーボネート
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

少量で高密度の浮遊細胞培養に便利なチューブです。 ベントキャップには疎水性の0.22μmメンブレンを採用し、無菌状態を維持しています。 凍結乾燥にも使用可能です。 読みやすい黒字の目盛りと、大きな白色記入エリアが付いています。
材質PP(USPクラスⅥ適合) 規格DNase/RNaseフリー 滅菌 オートクレーブの可否
1袋(100本)ほか
26,980 税込29,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)