40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1.5mLチューブやクライオバイアルが収納可能です。 フタに座標番号が付いています。
材質PC 滅菌オートクレーブ可 耐熱温度(℃)-196~121
1個
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。 表面は1から80までナンバリングしています。裏面には0.5mL用の穴が60個(4×15)あります。
材質PP 寸法(mm)227×66×27
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1.5mLマイクロチューブ用のホモジナイザーペッスルです。
材質PP 寸法(mm)Φ5×84 オートクレーブの可否
1組(10本)
799 税込879
当日出荷

冷水や温水に浮かべてサンプルを冷却・ボイルできます。 1.5mLマイクロチューブが5本架けられます。 大変安価な10個組です。
材質発泡PE 架数5 適合1.5mLマイクロチューブ 寸法(Φmm)75
1組(10個)
959 税込1,055
当日出荷

セット内容:培地容器×2 ノズル付6ウェルプレート用フタ 配管部
セット内容培地容器×2 ノズル付6ウェルプレート用フタ 配管部
1式(3セット)
33,980 税込37,378
8日以内出荷

3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 3面とも高さが同じなので、並べて使うことができます。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。 1.5/2.0mLメインの面に切り欠きがあり、チューブを開けるのに便利です。
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)75×55×55 質量(g)約85 滅菌オートクレーブ可 架数0.5mL×9 1.5/2.0mL×11 5/15mL×6 50mL×2
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AS5は用途別に使い分けできるように5色(青・緑・赤・紫・白)のラックがセットになっています。 オートクレーブ可能です。
材質PP 寸法(mm)227×63×27
1個ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 4種のラックの役割を果たすので、スペースの限られるクリーンベンチ内での使用に最適です。
材質PP 架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4 寸法(mm)173×50×90 滅菌オートクレーブ可能
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。 工具なしに簡単にロータを交換することができます。
最高回転数(min-1[r.p.m])5400(固定) 付属品マイクロチューブ用ロータ PCR(0.2mL)用8連ロータ 0.5/0.2mLチューブ用アダプター×各6 材質本体・チューブアダプター/ABS プラスチック、本体フタ・ローター/ポリカーボネート、収納ケース・チューブラック/ポリプロピレン 寸法(mm)175×140×104 質量(kg)約1.85 電源(V)AC110~120(50/60Hz) 規格CE SGS RoHS 認証/準拠 最大遠心力(G)2000×g 最大処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2 PCRチューブ×2列
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

箱とフタの両方にアルファベットと数字が付いていますので、試料の位置管理が簡単です。
材質紙(表面コート処理済) 架数81(9×9) 適合1.5/2.0mLマイクロチューブ 寸法(mm)132×132×53
1組(12個)
6,798 税込7,478
当日出荷

全長44mmと従来の10mLチップと比べ全長が長いため、1.5mLチューブの底まで入れてもピペットによる汚染がありません。 オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。 製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
材質PP(USPクラスⅠ適合) オートクレーブの可否 規格DNase/PNase/パイロジェンフリー 容量(μL)20
1箱(1000本)
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)75×55×30 質量(g)98 滅菌オートクレーブ可 UV照射可 架数0.1/0.2mL(8連可)×30 0.5mL×3 1.5/2.0mL×14 5/15mL×2
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結タイプの4面ラックで直列に連結できます。 4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。
材質PP 寸法(mm)100×95×50
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「高分子型帯電防止剤」を使用し、帯電防止効果が半永久的に持続する帯電防止型マイクロチューブです。 微粒子サンプル(セルロースパウダー、アルブミン、スキムミルクなど)の分注や細かな種子(シロイヌナズナ、リンドウなど)の保存に最適です。
容量(mL)1.5 仕様最大遠心力/20000RCF 材質本体/PP(バージンポリプロピレン) 規格Nuclease/Endotoxin FREE 滅菌オートクレーブ可(121℃)
1組(500本)
2,398 税込2,638
当日出荷

連結タイプの4面ラックで直列に連結できます。 4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。
材質PP 寸法(mm)100×95×50 容量(mL)50 滅菌オートクレーブ可 架数0.5mL(8mmΦ):13穴 1.5mL(12mmΦ):26+6+8穴 15mL(17mmΦ):6穴 50mL(30mmΦ):5+2穴
1個
949 税込1,044
当日出荷

蓋を開けると自動停止する高速小型遠心機です。 回転数は1000rpm単位でスピード調整ができます。
最大遠心力(xg)6900 回転数(min-1[r.p.m])1000~12000 付属品マイクロチューブ用ロータ、PCR(0.2mL)用8連ロータ 寸法(mm)170×150×130 質量(kg)1 電源AC100V・50/60Hz 最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

材質【バイアル】ガラス 容量(mL)1.5 口径(Φmm)6(バイアル) メモリー 適合バイアル寸法(mm)11.6×32
1組(100本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

-190℃での保存やオートクレーブ(121℃)が可能なラックです。 フタが透明で中身の確認が容易です。 チューブの整理・確認が容易に行える座標番号付です。
材質PC 滅菌オートクレーブ可能
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能。 フタが半透明なので、フタをしたまま中の確認ができます。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理も簡単に行えます。 PBのフタは蝶番式です。 FPのフタは被せ式です。
材質PP ナチュラル・黄 滅菌オートクレーブ可能
1組(2個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすい大きなLED表示部を採用した高速マイクロ遠心機です。 最大遠心力15100×g、最高回転数15000rpmと力強い遠心操作が可能です。 運転条件を10個まで記録することができます。 遠心処理終了後は自動的に蓋が開きます。
最高回転数(min-1[r.p.m])15000 付属品ロータ(1.5mL/2mL×12本用)、固定ナット、ロータ蓋、ロータ蓋、スクリュードライバー、ACアダプタ 寸法(mm)256×225×155 質量(kg)6 電源AC100~240V、50/60Hz、3A 最大遠心力(G)15100×g 処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0×12 タイマー30秒~99分、連続 速度設定500~15000rpm(100rpm毎)
1個
109,800 税込120,780
当日出荷

分子レベルで低滞留表面処理が施されており、非常に液切れが良いタイプです。 コーティングを行っていないので、貴重なサンプルを汚染する心配がなく、オートクレーブにも影響を受けません。
材質PP 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー 滅菌オートクレーブ可 脆化温度(℃)0 最大遠心力(xg)20000 柔軟性硬質
1袋(250本)
1,498 税込1,648
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様半透明 材質PP 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー 滅菌オートクレーブ可 最大遠心力(G)20000 脆化温度(℃)0℃ 最高使用温度(℃)135℃ 柔軟性硬質
1箱(500本)
1,498 税込1,648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホモジナイザーの交換により、エッペンドルフ1.5mマイクロチューブからファルコン50mLチューブまで対応できます。
付属品ACアダプタ 回転数(min-1[r.p.m])4000~18000 電源(AC V)100 50/60Hz
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

PTFEシール付PEキャップなのでクロロホルム等の有機溶媒に対応しています。 遠心力でキャップが外れない構造です。 鉛筆などでメモを記入することができます。
材質硬質ガラス(JR-2)
1組(6本)
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロチューブと撹拌棒の両方にすり加工が施されています。 バイオマッシャーⅢは検体をすり潰したあと、遠心分離機にかけフィルタでろ過できます。
セット内容撹拌棒、専用チューブ(1.5mL平底)各1 材質マイクロチューブ/PP、撹拌棒/POM(ポリアセタール) フィルターあり
1組(50セット)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

シンプルでコンパクトなドライバスインキュベーターです。 0.2/1.5/2.0mLチューブ対応アルミブロックが標準付属しています。 ブロックの組み合わせにより、サイズの異なる容器を同時に処理できます。
仕様ブロックエリサ:110×72.5mm(96ウェルプレート1枚分) 寸法(mm)185×185×90 電源AC100V・50/60Hz
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 容量(mL)1.5 口径(Φmm)6(バイアル) メモリー 適合バイアル寸法(mm)11.6×32 ガラス色半透明
1組(100本)ほか
4,798 税込5,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1箱(500本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


全ての孔にチューブを挿した状態でも浮く設計です。 引き上げ用の取っ手を中央に配置しています。
材質PP 滅菌オートクレーブ可 最高温度(℃)135(使用)
1個
549 税込604
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ウォーターバスなどから取り出しやすい、つまみ付きのフロートラックです。
材質PE 使用温度0~80℃
1組(5個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(2本)
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルマイト処理により錆びに強いアルミブロックです。フリーザーで使用できる紙製保存ケースが付属しています。
材質アルミニウム
1個(1個)
23,980 税込26,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルマイト処理により錆びに強いアルミブロックです。
材質アルミニウム 架数1.5/2.0mL×1 大きさ21×21×30mm
1個(1個)
9,798 税込10,778
14日以内出荷