「定温式」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
A2サイズまでの原紙をお手軽にラミネート、もちろん写真や名刺などの小さいサイズのものもラミネートできる4本ローラーラミネーター。
新聞紙やポスターなど大きい用紙をラミネートしたい方におすすめです。
スリープ機能搭載(30分)だから万が一消し忘れても安心、ローラーの劣化を防ぎます。
温度コントローラーが可変式だから仕上がり具合を調節できます。
最大ラミネート幅:100μフィルム時-430mm(A2サイズ)、150μ時‐320mm(A3サイズ)。定温度:約110-140℃。
機能:電源スイッチ逆転スイッチ温度コントローラースリープ機能(30分)。
コードの長さ:約1.5m。使用電源:AC100V。消費電力:1100W。
外形寸法:W716×D396×H149mm(リアトレー使用時)。質量:約10.1kg。
付属品:取扱説明書保証書(1年)リアトレー
トラスコ品番795-6151
ウォームアップ時間4~8分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)
ラミネート速度(mm/秒)約6(50Hz)
ローラー数4
対応寸法(mm)A2(430まで)
フィルム厚さ(μm)100・150
対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
関連キーワード