種類スポットタイプ
付属品接続ケーブル:1本(ケーブル長0.5m)エンドコネクタ(9ピン):1個F.G.結線用リード線:1本
電源電圧DC24V ±10%
本体質量(g)約110
コネクタ形状電源/入・出力用:8ピンコネクタ連結用:9ピンコネクタ
表示電源(POWER):緑色LED(通電時点灯)放電(DSC):緑色LED(放電時点灯)エア監視(AIR):橙色LED(エアが供給されていないとき点灯)チェック(CHECK):橙色LED(放電針の汚れ、摩耗などを検知したとき点灯)エラー(ERROR):赤色LED(異常放電を検知したとき点灯)
材質(ケース)ABS(ニッケルメッキ処理)
使用流体空気(乾燥したクリーンエア)
消費電流(mA)120以下
材質(ノズル)ステンレス
使用周囲温度(℃)0~+55(但し、結露しないこと)保存時:-10~+65
リセットERROR検知により動作が停止している状態で、電源の0Vとの短路状態から開放することでERROR解除
イオンバランス±15V以下
使用周囲湿度35~65%RH(但し、結露しないこと)保存時:35~65%RH
耐圧力(MPa)0.05~0.5
短絡保護装備
出力動作チェック出力(CHECK):放電針の汚れ、摩耗などを検知したときON、正常時OFF(最大流入電流:50mA)エラー出力(ERROR):異常放電を検知したときOFF、正常時ON(最大流入電流:50mA)放電出力(DISCHARGE):放電動作時ON、停止時OFF
梱包質量(g)約180
除電時間(秒)1秒以下
連結数5台(自機含む)
ケースアース方式C(コンデンサ)アース
材質(放電針)タングステン
材質(ビス取付部)ステンレス
放電方式高周波AC方式
放電出力電圧(V)約2000
供給エア流量(L/min)60(ANR)以下
オゾン発生量(ppm)0.05以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
パルスイオンエアで一気に除塵できるエアガンタイプ
放電方式高周波AC方式
付属品ACアダプタ×1個、専用中継ケーブル(耐油・耐熱・耐屈曲タイプ)長さ2m×1本、ストレート継手(適合チューブ外径Φ8-Φ8タイプ×1個(出荷時はΦ8-Φ8タイプを装着)、適合チューブ外径Φ8-Φ6タイプ×1個、コネクタ配線用ターミナル(日本モレックス製)×3個
温度(℃)0~50(結露不可)、ACアダプタ:0~40
本体質量(g)約270
湿度(%RH)35~65(結露不可)
電源電圧(V)【付属ACアダプタ】INPUT:AC100~240±10%(50/60Hz)、OUTPUT:DC24
使用流体空気(乾燥したクリーンエア)
消費電力(VA)30以下
除電時間(秒)約0.5以下(±1000V→100V)
供給エア流量(L/min)300(ANR)以下
モード【パルスエアモード】パルス1(LONG) / パルス2(SHORT) / CONT(連続) 切換スイッチにて選択、【LED照明点灯モード】ON(常時点灯) / SYNC(トリガ連動) / OFF(常時消灯)
外部入力トリガスイッチとのOR制御にて吐出動作ON/OFF、吐出動作ON :COM(-)と短絡、吐出動作OFF:開放
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力範囲(MPa)使用印加:0.05~0.5
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
関連キーワード