クールキャリア(リブ有) 青サンコー(三甲)翌々日出荷
内面に配置された固定リブで、蓄冷剤を立てて収納し、網目も相俟って効率的な冷凍が可能です。
折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
限られたスペースを有効活用できます。
折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。
用途蓄冷剤の洗浄、冷凍容器内容量(L)27.7種別102753BL00材質PP色ライトブルー質量(g)1470容量(L)27.7外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)380×305×395外寸(mm)380×305×295内寸(mm)350×285×283収納数(蓄冷剤)リブ無し10枚、リブ有20枚圧縮荷重(kN[kgf])14.60(1490)適合寸法(mm)(蓄冷剤)160~140×270×20嵌合商品クールキャリア 3型