「trusco 台車」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
キャスター部材を樹脂化することにより、走行時の騒音を大幅ダウンしました。
室内、夜間での作業も、騒音が少なく、住宅地でも安心して作業ができます。
キャスター部分のさびの発生をおさえます。
キャスターにグレーラバーを使用していますのでタイヤ痕が目立ちません。
仕様固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個、組立式
材質PP
色ブルー
材質(車輪)ゴム車
騒音値(dB)50
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人20分
騒音対策あり
材質(荷台)PP
キャスター部材を樹脂化することにより、走行時の騒音を大幅ダウンしました。
室内、夜間での作業も、騒音が少なく、住宅地でも安心して作業ができます。
キャスター部分のさびの発生をおさえます。
キャスターにグレーラバーを使用していますのでタイヤ痕が目立ちません。
仕様完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ
材質PP
色ブルー
材質(車輪)ゴム車
騒音値(dB)50
材質(ハンドル)スチール
騒音対策あり
材質(荷台)PP
種別SK80014002GLL
材質PP
色ライトグレー
外寸(mm)959×563×912
トラスコ品番816-6646
種別SK80014001GLL
材質PP
色ライトグレー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン車
外寸(mm)959×563×912
荷台寸法(幅)(mm)479
ハンドル高さ(mm)912
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)855
材質(荷台)PP
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
トラスコ品番816-6648
種別SK80014003GLL
材質PP
色ライトグレー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン車
外寸(mm)912×563×896
荷台寸法(幅)(mm)479
ハンドル高さ(mm)912
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)855
材質(荷台)PP
1個
¥42,880
税込¥47,168
当日出荷
ハンドル部が曲がることで階段移動がさらに楽になる、台車ごと階段昇降が可能な荷台が折りたためる電動階段昇降機です。
用途大型家電や家具、ビール瓶ケースやペットボトルなど、重い荷物を載せても階段を昇り降りできます。
トラスコ品番699-7158
セット内容台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書
長さ(mm)480
均等荷重(kg)150
伸縮範囲(mm)ハンドルポール:4段階調節(最大540延長)
最大積載量(kg)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)通常時:524×655×1280~1820
ハンドル高さ(mm)1280~1820
最大角度範囲(°)ハンドルポール:180
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×310×1280
傾斜角度(°)[適合最大]35
荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)483×515×154.5
昇降速度約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合※踏面約270mm、蹴上約190mmにて測定
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌日出荷
キャスター部材を樹脂化することにより、走行時の騒音を大幅ダウンしました。室内、夜間での作業も、騒音が少なく、住宅地でも安心して作業ができます。キャスター部分のサビの発生をおさえます。キャスターにグレーラバーを使用していますのでタイヤ痕が目立ちません。
材質PP
色ブルー
材質(車輪)ゴム(グレー色)
表面処理ハンドル:クロムメッキ仕上げ
騒音値(dB)50
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具ナイロン
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
キャスター部材を樹脂化することにより、走行時の騒音を大幅ダウンしました。室内、夜間での作業も、騒音が少なく、住宅地でも安心して作業ができます。キャスター部分のサビの発生をおさえます。キャスターにグレーラバーを使用していますのでタイヤ痕が目立ちません。
材質PP
色ブルー
騒音値(dB)50
キャスターの取り付けをボルトレスにした為、廃棄時の分別リサイクルが容易です。
長辺・短辺ともに連結ができます。
4辺の大型持ち手孔により持ち運びが容易です。
材質PP
車輪径(Φmm)75
キャスター完成品、自在キャスター4個、平台車
外寸(mm)680×390×125
荷台寸法(幅)(mm)390
特性スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)樹脂
長辺・短辺ともに簡単に連結ができます(連結棒を使用)。缶ビール・缶ジュース・清酒などの重量物を容易に運ぶことができます。
種別SK-SMALL
材質PP
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ナイロン
キャスター完成品、自在キャスター4個、平台車
外寸(mm)410×275×80
荷台寸法(幅)(mm)275
特性スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)410
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
片短辺が開口しているため、コンテナをスライドしての積み降ろしが可能です。連結棒にて長辺に連結が可能です。
仕様完成品
種別SKCAR6645BL
材質PP
色ライトブルー
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(車輪)ゴム
積載荷重(kg)150
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
外寸(mm)715×490×153
床面高さ(mm)153
荷台寸法(幅)(mm)(内枠)450
キャスター径(Φmm)75
材質(金具)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)(内枠)664
付属品本体、ビス2本、スナップリング2個、日本語説明書
トラスコ品番162-0054
質量(g)6700
寸法(直径Φ×高さH)(mm)310×540(折り畳み時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×1000×70
ローラー径(Φmm)50
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
スタンダードなシンプル形状です。
仕様固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個、組立式
種別80540801
材質PP
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム車
外寸(mm)908×600×865
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)875
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人20分
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)PP
多くの実績を持つ、重量物運搬用に最適なキャスタです。スチールボールが上下2段に組み込まれていますので旋回性能に優れています。1輪分のキャスタ及びボルト(4本)、ナット(4個)のセットです。
トラスコ品番385-9525
種別918170
形状自在
質量(kg)1.6
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)38
取付高(mm)168
取付穴径(Φmm)11
取付座(mm)102×102
取付ピッチ(mm)75×75(80×80)
許容荷重(N)1470
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
多くの実績を持つ、重量物運搬用に最適なキャスタです。スチールボールが上下2段に組み込まれていますので旋回性能に優れています。1輪分のキャスタ及びボルト(4本)、ナット(4個)のセットです。
トラスコ品番385-9533
種別918171
形状固定
質量(kg)1.34
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)38
取付高(mm)168
取付穴径(Φmm)11
取付座(mm)140×94
取付ピッチ(mm)100×56(112×53)
許容荷重(N)1470
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
多くの実績を持つ、重量物運搬用に最適なキャスタです。スチールボールが上下2段に組み込まれていますので旋回性能に優れています。1輪分のキャスタ及びボルト(4本)、ナット(4個)のセットです。
トラスコ品番385-9541
種別918181
形状自在
質量(kg)0.28
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ナイロン
車輪幅(mm)25
取付高(mm)70
取付穴径(Φmm)8.8
取付座(mm)70×58
取付ピッチ(mm)55×42
許容荷重(N)588
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
関連キーワード