「イワブチ ranh」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
柱径の大小にかかわらず安定した取付ができます。
用途レフレックスホーン(口径510mm以下)の取付けに使用します。
規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途支線、アームタイの取付けに。
メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。
規格JR標準仕様品
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
1組
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに。
規格北海道電力、東北電力、中部電力、中国電力規格品、JR標準仕様品
22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)3.2
寸法b(mm)40
寸法d1(mm)M12×50
用途支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに。
適合径(Φmm)114.3
厚さ(mm)2.3
規格NHK適合品
寸法b(mm)38
ボルト径d1(mm)M12×25
ボルト径d2(mm)M12×90
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
機器類の取付にして使用します。
規格JR標準仕様品
寸法d(mm)M12×38
寸法t(mm)3.2
用途変圧器の取付け、その他機器類の取付けに使用します。
3BD-HD(B-162)と組合わせてご使用ください。
規格JR標準仕様品
垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。
看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。
専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。
添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)
用途コンセント箱類の取付用として使用します。
IBT-30(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。
規格JR標準仕様品
板厚(mm)3.2
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
用途開閉器類およびケーブル端末等を取り付ける場合に使用します。
適合径(Φmm)170~250
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

ラチェット式ステンレスバンド
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。
安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。
Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。バンドを電柱に固定した後にアームを取り付けられるので、作業性が抜群に優れています。
用途□75×75および□75×45アーム用
適合径(Φmm)190~260
規格JR標準仕様品
寸法a(mm)330
ボルト径d1(mm)M12
ボルト径d2(mm)M16
関連キーワード