9,619件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
目盛あり 材質PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)121
1本ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
使用温度(℃)-60~200 熱伝導率(W/mk)約0.2 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4 材質シリコンゴム 半透明 硬さ(デュロメータA)タイプA:56 伸び(%)460 引張強度(MPa)9.51[97] 長さ(m)1 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 気体透過係数(1×10-9cc・cm/cm2・sec・cmHg)水素(H2):55、ヘリウム(He):30、窒素(N2):25、酸素(O2):50~60、アルゴン(Ar):50、キセノン(Xe):171、アンモニアガス(NH3):500、水蒸気(H2O):3000、二酸化炭素(CO2):270~320、二酸化窒素(NO2):635、二酸化硫黄(SO2):1250、メタン(CH4):80、エタン(C2H6):210、エチレン(C4H4):115、エタノール(C2H5OH):1160、四塩化炭素(CCI4):5835、フレオン(Freon11):1290、フレオン(Freon12):107
1巻(1m)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

タオル・バスタオル等を裁断したパイル地のウエスで、吸収性に優れています。
1セット(2kg)
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 耐熱温度(℃)(本体、外蓋)100まで、(中フタ)80まで 仕様ジャバラノズル付 材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
990 税込1,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)PET
1袋(100個)ほか
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・ノーズパッドで調節ができる為、密閉性が高いです。 ・排気弁付は息苦しさや不快感の軽減が可能です。
形状カップ型 規格DS2 材質面体/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムバンド/PU(ポリウレタン) 使用限度時間(h)12 粒子捕集効率(%)95以上
1箱(20枚)ほか
1,980 税込2,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1個
379 税込417
当日出荷

優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。 有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
1個ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クアラテック手袋(パウダーフリー) アズワン 動画あり
スタンダードタイプのラテックス手袋です。 指先に滑り止め加工を施しています。
1箱(100枚)ほか
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 材質(キャップ)本体・ノズル:LDPE(低密度ポリエチレン)、キャップ: 口内径(Φmm)33.4 材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
218 税込240
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1箱(55本)ほか
4,554 税込5,009
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム) コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12
1個
2,475 税込2,723
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
1個
396 税込436
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アズワン品番6-8648-01 サイズフリー 材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド 型番ナースキャップ21W
1箱(100枚)
1,485 税込1,634
当日出荷


実験用として、容易に電極にはさんで使えます。 色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
寸法G(mm)7 タイプリード線付
1袋(10本組)
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
495 税込545
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

pH試験紙(スティックタイプ) アズワン 動画あり
1箱(100枚)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。
目盛あり 熱変形温度(℃)95 材質PP
1個
9 税込10
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,010 税込1,111
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(フタ)PP 材質PP 目盛あり 耐熱温度(℃)98
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

緩衝剤として便利な毛布です。
サイズ(cm)約90×180 アズワン品番3-7273-01 種別1束(10枚入)
1束(10枚)
6,390 税込7,029
当日出荷


回転子(バリューセット) アズワン 動画あり
11個では多すぎる、1個だけでは少なすぎるというお声から生まれたバリューセットです。
材質PTFE(フッ素樹脂)
1袋(5個)
990 税込1,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナイロンバリアー層があるので、エアー抜けせず緩衝性に優れています。長期間の保護や輸出梱包に適しています。
1巻
1,867 税込2,054
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン) その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
1個
455 税込501
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

布地には導電糸を編込んでいますので、制電環境に適しています。 靴底に衝撃吸収機能を加えています。
ホワイト 表面抵抗値(Ω)1.0×109未満 材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入ポリエステル100% 種類クリーンシューズ 長さ(cm)47.0±2(26cm) 機能制電、クッション性 標準質量(g)約580(両足)(26cm) 靴タイプブーツ 形状ハイカット グレードクラス100対応
1足
3,890 税込4,279
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

クリーンノールニトリル手袋ショート  (パウダーフリー) アズワン 動画あり
耐薬品性に優れたニトリル手袋のショート(240mm)タイプです。 フィット性・抗静電性に優れます。
質量(g)700 入数(枚)100 全長(cm)24 ホワイト 厚さ(mm)(手の平)約0.12 機能耐薬品・抗静電性 エンボス加工指先エンボス+全体マイクロエンボス加工 材質ニトリルゴム 左右区別左右兼用 粉有無粉無
1箱(100枚)
2,690 税込2,959
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)