1,954件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
・ノーズパッドで調節ができる為、密閉性が高いです。 ・排気弁付は息苦しさや不快感の軽減が可能です。
規格DS2 材質面体/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムバンド/PU(ポリウレタン) 形状カップ型 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)12
1箱(20枚)ほか
1,980 税込2,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1箱(55本)ほか
4,554 税込5,009
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クアラテック手袋(パウダーフリー) アズワン 動画あり
スタンダードタイプのラテックス手袋です。 指先に滑り止め加工を施しています。
1箱(100枚)ほか
3,290 税込3,619
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
653 税込718
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
長さ(m)11
1巻(11m)
990 税込1,089
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
1,287 税込1,416
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


水平に取り付けが可能です。 電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140 最高使用圧力(MPa)0.6 機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム 測定精度(°)±10(FS) 適合流体
1個
12,900 税込14,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛あり
1ケース(100個)ほか
7,821 税込8,603
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

入力電圧(V)AC100 出力電圧(V)AC20~98 寸法(mm)55×44×79 質量(g)150 負荷接続コンセント 入力電源2Pプラグ
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量撹拌に適したコンパクト設計です。 強力マグネットにより、十分な撹拌能力を誇ります。 回転数はダイヤルで調整出来ます、最大が約1500回転です。
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500 モーターDCブラシモーター 回転数制御方式PWM制御
1台
7,790 税込8,569
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
5,990 税込6,589
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ディスポタイプの口付きのビーカーです。耐薬品性・耐久性に優れています。積み重ねが可能なので保管場所をとりません。洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95 材質PP(ポリプロピレン)
1ケース(100個)ほか
822 税込904
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強粘着シートが靴の裏の塵やゴミを取り除きます。 タグはフィルムをめくると数字が増えるカウントアップ式です。
厚さ(μm)45/層(フィルム) 仕様通し番号付き(カウントアップ) 材質LDPE(低密度ポリエチレン) タイプ強粘着 粘着剤水溶性粘着剤
1箱(30層×10シート)
9,990 税込10,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。 シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。
材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
1枚
2,640 税込2,904
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

50ミクロンの液滴まで反応し、付着部分が濃青色に変色します。 液体飛散チェック、防滴テストに便利。現場での迅速な評価が可能。
用途屋外機器の防水・防滴・防湿テストや薬液の飛散チェック、散水・散布範囲の確認等に適しています。 材質特殊コーティング紙
1袋(50枚)ほか
5,790 税込6,369
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気対策が必要な作業台、保護柵、マットに適しています。 2万ボルトから無害なレベルまで秒速で落とせます。 オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。 めくれ上りが起きにくくなっています。
厚さ(mm)2
1巻ほか
24,900 税込27,390
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)
材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン) 透明
1箱(55本)ほか
3,663 税込4,029
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御
1台
42,900 税込47,190
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

有効濾過面積が80cm3と大きく、高流量のエアーが供給出来ます。
アズワン品番6-6602-01 セット内容エアガン1個、フィルタ2個、ホースニップル1個、先端ノズル1個 材質本体/ABS樹脂、レバー/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PA(ポリアミド) 質量(g)120 外径(Φmm)ホースニップル:9 使用流体空気、窒素 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.39[4] 外寸法(mm)170×140
1個
12,200 税込13,420
当日出荷

用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ投込型 材質ステンレス(SUS304) コイル口径の内径(mm)Φ6 コイル口径の外径(mm)Φ8
1個
12,700 税込13,970
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
2,376 税込2,614
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。 液漏れテスト合格済み。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン) 耐熱温度(℃)110℃ 目盛あり
1本ほか
84 税込92
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
材質手袋/ポリエステル100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン) コーティング手の平コート
1袋(10双)ほか
1,390 税込1,529
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1ケース(100枚)
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本(1m)
3,550 税込3,905
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2 リード線長さ(mm)300 定格電圧(V)AC100 耐電圧1500V/1分間 使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃ 容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
1個
4,090 税込4,499
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

材質シリコンゴム 規格JIS K 6380 該当番号:GFE 5241、食品衛生法 厚生省告示595号 硬度50 伸び(%)300 引張強度(MPa)7 色調白色半透明
1枚
1,490 税込1,639
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
10 税込11
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。
許容真空度(Pa)約133(1mmHg) 付属品磁製プレート×1枚 外径(Φmm)金属コック部/9 材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム
1個
14,900 税込16,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明で耐薬品性に優れています(収縮率25~30%)。
用途金属・ガラス等のロール・パイプ丸棒の外周にかぶせてホットエアーガン150℃で熱収縮させてご使用ください。 収縮開始温度(℃)150 材質FEP(フッ素樹脂) 長さ(m)1
1巻(1m)
1,881 税込2,069
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)140×140×110 質量(kg)2 電源(V)AC100/50Hz or 60Hz 消費電力(W)150 機能機能:振動6段階切替え 連続使用時間(分)5
1個
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシレスモーター採用により長寿命です。無段階の回転数調整ができます。
付属品回転子(Φ6×30mm)×1個 材質本体/ABS樹脂、天板/PET(ポリエチレンテレフタレート) 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター) モーターDCブラシレスモーター 回転数MAX約1500rpm
1個
8,390 税込9,229
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)