8,626件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全保護具・作業服・安全靴(516)
物流/保管/梱包用品/テープ(76)
安全用品・安全標識(44)
オフィスサプライ(78)
オフィス家具/照明/清掃用品(171)
切削工具・研磨材(13)
測定・測量用品(313)
作業工具/電動・空圧工具(155)
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(23)
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(115)
メカニカル部品/機構部品(18)
制御機器/はんだ・静電気対策用品(149)
建築金物・建材・塗装内装用品(7)
空調・電設資材/電気材料(11)
ねじ・ボルト・釘/素材(33)
自動車用品(1)
トラック用品(2)
自転車用品(1)
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(4069)
厨房機器・キッチン/店舗用品(188)
農業資材・園芸用品(4)
医療・介護用品(2781)
その他(79)
すべて解除
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂) 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-20〜60
1巻(1m)
23 税込25
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり 耐熱温度(℃)121
1本ほか
52 税込57
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
全長(m)1 材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)-60〜200 半透明 硬さタイプA:56 伸び(%)460 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97] 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2〜3×10-4 色相半透明 気体透過係数(1×10-9cc・cm/cm2・sec・cmHg)水素(H2):55、ヘリウム(He):30、窒素(N2):25、酸素(O2):50〜60、アルゴン(Ar):50、キセノン(Xe):171、アンモニアガス(NH3):500、水蒸気(H2O):3000、二酸化炭素(CO2):270〜320、二酸化窒素(NO2):635、二酸化硫黄(SO2):1250、メタン(CH4):80、エタン(C2H6):210、エチレン(C4H4):115、エタノール(C2H5OH):1160、四塩化炭素(CCI4):5835、フレオン(Freon11):1290、フレオン(Freon12):107 体膨張係数(℃)6〜8×10-4
1巻(1m)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

仕様ジャバラノズル付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン) 耐熱温度(℃)(本体、外蓋)100まで、(中フタ)80まで
1個
945 税込1,040
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タオル・バスタオル等を裁断したパイル地のウエスで、吸収性に優れています。
1セット(2kg)
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた温度特性(-60〜+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。 有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
1個ほか
44 税込48
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質天然ゴム
1個ほか
特価
21 税込23
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質並ガラス 材質(本体)並ガラス 目盛なし 材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
1本ほか
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質本体ノズル/LDPE(低密度ポリエチレン)広口キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
1本
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)PET
1袋(100個)ほか
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質PP(ポリプロピレン)
1個
490 税込539
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)並ガラス 目盛なし 材質(フタ)PP 材質(中栓)PE
1本
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

容量精度に優れています。
目盛あり 材質硼珪酸ガラス ピペットの種類駒込ピペット
1本
260 税込286
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)200
1個ほか
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

回転子 アズワン 動画あり
材質フッ素樹脂(PTFE)
1個
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様γ線滅菌済 材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.04
1袋(100枚)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質LDPE(低密度ポリエチレン) 仕様EOG滅菌済
1箱(100本)ほか
898 税込988
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス 透明 材質(キャップ)PP(PPハイシート付き) パッキン付き
1箱(55本)ほか
4,347 税込4,782
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質LDPE(低密度ポリエチレン) 滅菌なし
1箱(100本)
898 税込988
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼材・鋼管・鋼板などの運搬に使用します。ポリエステルを使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングベルトです。
仕様CEマーク・GSマーク取得 材質ポリエステル
1本
特価
769 税込846
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

クリーンノールニトリル手袋ショート  (パウダーフリー) アズワン 動画あり
耐薬品性に優れたニトリル手袋のショート(240mm)タイプです。 フィット性・抗静電性に優れます。
全長(cm)24 ホワイト 厚さ(mm)(手の平)約0.12 材質ニトリルゴム 質量(g)700 入数(枚)100 機能耐薬品・抗静電性 左右区別左右兼用 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス+全体マイクロエンボス加工
1箱(100枚)
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記 材質硬質ガラス 目盛あり JIS規格R3505 クラスA
1個
960 税込1,056
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

pH試験紙(ロールタイプ) アズワン 動画あり
ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。
幅(mm)7 タイプロールタイプ 長さ(m)5 材質(ケース)プラスチック
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質PS(ポリスチレン) 色(フタ)透明
1箱(10個)ほか
特価
1,436 税込1,580
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム) コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12
1個
2,475 税込2,723
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛あり
1個
16 税込18
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

布地には導電糸を編込んでいますので、制電環境に適しています。 靴底に衝撃吸収機能を加えています。
ホワイト 標準質量(g)約580(両足)(26cm) 材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入ポリエステル100% 形状ハイカット 種類クリーンシューズ 長さ(cm)47.0±2(26cm) グレードクラス100対応 機能制電、クッション性 表面抵抗値(Ω)1.0×109未満 靴タイプブーツ
1足
3,440 税込3,784
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
材質ソーダ石灰ガラス 公差±2mm
1個
340 税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タオル・バスタオル等を裁断したウエスで、吸水性・吸油性に優れています。
種別75×35cm アズワン品番3-7275-01
1セット(2kg×10袋)
10,800 税込11,880
当日出荷

材質PP(ポリプロピレン) ナチュラル
1枚
429 税込472
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サイズフリー 材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド 型番ナースキャップ21W アズワン品番6-8648-01
1箱(100枚)
1,485 税込1,634
当日出荷

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP 目盛あり 耐熱温度(℃)98 材質(フタ)PP
1本
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワン品番2-8818-01
1個
899 税込989
当日出荷

回転式コックを反転させておくことにより、未使用時の液ダレを防止出来ます。
用途ハンディーボトル活栓付き・扁平缶広口活栓付瓶・スクエアボトル活栓付に使用できます。 アズワン品番4-5330-01 材質本体/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピルゴム) 先端サイズ(mm)内径/Φ8.5、外径/Φ12.0
1個
610 税込671
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) 危険物の類別非危険物
1個
特価
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (386種類の商品があります)

材質(本体)並ガラス タイプ広口 材質(フタ)PP
1個
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

目盛なし
1本
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン) 規格食品衛生法適合 口径(Φmm)32
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ボトル/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー/PP(ポリプロピレン)、その他
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング