1,129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂) 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-20~60
1巻(1m)
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり 耐熱温度(℃)121
1本ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タオル・バスタオル等を裁断したパイル地のウエスで、吸収性に優れています。
1セット(2kg)
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ノーズパッドで調節ができる為、密閉性が高いです。 ・排気弁付は息苦しさや不快感の軽減が可能です。
規格DS2 材質面体/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムバンド/PU(ポリウレタン) 形状カップ型 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)12
1箱(20枚)ほか
1,624 税込1,786
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
全長(m)1 材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)-60~200 半透明 硬さタイプA:56 伸び(%)460 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97] 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 色相半透明 気体透過係数(1×10-9cc・cm/cm2・sec・cmHg)水素(H2):55、ヘリウム(He):30、窒素(N2):25、酸素(O2):50~60、アルゴン(Ar):50、キセノン(Xe):171、アンモニアガス(NH3):500、水蒸気(H2O):3000、二酸化炭素(CO2):270~320、二酸化窒素(NO2):635、二酸化硫黄(SO2):1250、メタン(CH4):80、エタン(C2H6):210、エチレン(C4H4):115、エタノール(C2H5OH):1160、四塩化炭素(CCI4):5835、フレオン(Freon11):1290、フレオン(Freon12):107 体膨張係数(℃)6~8×10-4
1巻(1m)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

仕様ジャバラノズル付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン) 耐熱温度(℃)(本体、外蓋)100まで、(中フタ)80まで
1個
990 税込1,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)PET
1袋(100個)ほか
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タオル・バスタオル等を裁断したウエスで、吸水性・吸油性に優れています。
種別75×35cm アズワン品番3-7275-01
1セット(2kg×10袋)
10,800 税込11,880
当日出荷

材質PP(ポリプロピレン)
1個
515 税込567
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質天然ゴム
1個ほか
21 税込23
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。 有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
1個ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質本体ノズル/LDPE(低密度ポリエチレン)広口キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
1本
208 税込229
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)並ガラス 目盛なし 材質(フタ)PP 材質(中栓)PE
1本
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質並ガラス 材質(本体)並ガラス 目盛なし 材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
1本ほか
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス 透明 材質(キャップ)PP(PPハイシート付き) パッキン付き
1箱(55本)ほか
4,554 税込5,009
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

容量精度に優れています。
目盛あり 材質硼珪酸ガラス ピペットの種類駒込ピペット
1本
277 税込305
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質LDPE(低密度ポリエチレン) 滅菌なし
1箱(100本)
941 税込1,035
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム) コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12
1個
2,475 税込2,723
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様γ線滅菌済 材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.04
1袋(100枚)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

pH試験紙(スティックタイプ) アズワン 動画あり
ケースにカラースケールが付いています。
幅(mm)6 長さ(mm)80 タイプスティックタイプ 材質(ケース)プラスチック
1箱(100枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)200
1個ほか
26 税込29
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

サイズフリー 材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド 型番ナースキャップ21W アズワン品番6-8648-01
1箱(100枚)
1,485 税込1,634
当日出荷

強力活性炭フィルターを採用し、ニオイの気になる作業に適しています。四層構造で、口側に吸水性不織布採用で、呼気を吸収しムレにくい。
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布・活性炭フィルタ、耳ひも/ポリエステル・スパンデックス、ノーズフィットワイヤー/PE(ポリエチレン) 寸法(mm)マスク:約175×95 構造4層構造(外側より):撥水性不織布→高品質フィルター→活性炭入り高性能消臭フィルター→吸水性不織布 対象風邪・花粉・ほこり、口臭成分・酢酸臭やアンモニア臭など アズワン品番7-5995-01
1箱(30枚)
669 税込736
当日出荷

回転子 アズワン 動画あり
材質フッ素樹脂(PTFE)
1個
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質LDPE(低密度ポリエチレン) 仕様EOG滅菌済
1箱(100本)ほか
941 税込1,035
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
1個
396 税込436
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95 材質PP 目盛あり
1個
8 税込9
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛あり
1個
16 税込18
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ボトル/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー/PP(ポリプロピレン)、その他
1個
604 税込664
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
材質ソーダ石灰ガラス 公差±2mm
1個
356 税込392
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鋼材・鋼管・鋼板などの運搬に使用します。ポリエステルを使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングベルトです。
仕様CEマーク・GSマーク取得 材質ポリエステル
1本
特価
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質PP(ポリプロピレン) ナチュラル
1枚
429 税込472
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質PS(ポリスチレン) 色(フタ)透明
1箱(10個)ほか
特価
1,436 税込1,580
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

パウダーがついていませんので衣服を汚しません。
仕様左右兼用 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 厚さ(mm)(掌)0.06以上、(指先)0.05以上 全長(mm)250 全長(cm)25 手のひらまわり(cm)25±1
1箱(100枚)
1,390 税込1,529
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304)
1個
689 税込758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (385種類の商品があります)

布地には導電糸を編込んでいますので、制電環境に適しています。 靴底に衝撃吸収機能を加えています。
ホワイト 標準質量(g)約580(両足)(26cm) 材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入ポリエステル100% 形状ハイカット 種類クリーンシューズ 長さ(cm)47.0±2(26cm) グレードクラス100対応 機能制電、クッション性 表面抵抗値(Ω)1.0×109未満 靴タイプブーツ
1足
3,690 税込4,059
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記 材質硬質ガラス 目盛あり JIS規格R3505 クラスA
1個
1,010 税込1,111
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

芯が抜けにくい安心設計です。踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を防ぎます。油性インクですので、乾燥等にも強く長持ちします。
インク色 アズワン品番2-7417-21 危険物の類別非危険物 ペン先径(Φmm)1.0
1袋(10本)
1,190 税込1,309
当日出荷

1袋(100個)ほか
342 税込376
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)並ガラス タイプ広口 材質(フタ)PP
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング