3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液中の硬度成分(カルシウムイオン等)を効率よく吸着除去します。 強酸性カチオン交換樹脂を使用しており、フィルターを通水するだけで軟水を造水可能です。
材質本体・接液部材質/PP・EPDM、濾材/スチレン系イオン交換樹脂 内径(Φmm)28 使用温度(℃)5~38
1個
5,830 税込6,413
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準的な10インチハウジングに入る、イオンカセットです。 軟水を作る時に使用します。 カチオンは(Na+)陽イオンを放出し、水溶液中の(+)硬度(CaやMg等の)イオンを取り込んで軟水を精製します。
仕様イオン交換フィルターカチオン100% タイプカチオン100% 内容量(g)630(約800cc) 流量(L/h)5~10(水道水にて) 採取量約200L サイズ(mm)Φ75×250 アズワン品番1-5736-02 使用水温(℃)5~40 純度(MΩ)15~17.5 適合ハウジングサイズ10インチ
1個
5,390 税込5,929
10日以内出荷

1個ほか
13,900 税込15,290
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ