「エアダスター ノズル」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
カップリング式ダスターガンに多用途で使用出来る3本のノズル付けたセット。
カップリング式ダスターガンに標準型ノズル、樹脂製ロングノズル、風量増量ノズルの3本をセット。
このセットで多種多様な作業にお使い頂けます。
仕様●重量(約):340g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用使用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:カップリング/真鍮・スチール・クロムメッキ、本体/アルミダイキャスト
アズワン品番68-4103-72
1個
¥3,990
税込¥4,389
8日以内出荷
レバー式トリガー、プラグ付仕様です。
帯状にエアーを噴出し、広範囲のブローで確実に吹き飛ばし、乾燥作業に適したワイドフラットノズルを搭載したダスターガンです。
仕様●重量(約):210g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/ABS樹脂、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト
アズワン品番68-4103-61
1個
¥2,290
税込¥2,519
欠品中
ノズル先端部の調整で出力風量を増減出来るダスターガンです。
レバー式トリガー、プラグ付仕様です。
仕様●重量(約):195g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/真鍮、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト
アズワン品番68-4102-05
1個
¥1,530
税込¥1,683
8日以内出荷
軸長300mmの自在に曲がるノズル付ダスターガンです。
ダスト方向をどの角度にも対応出来ます。
レバー式トリガー、プラグ付仕様。
仕様●重量(約):220g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/特殊樹脂・アルミ、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト
アズワン品番68-4101-83
1個
¥2,320
税込¥2,552
8日以内出荷
標準的なノズル付のダスターガンです。
レバー式トリガー、作業環境に合わせ上下2ヶ所のいずれかでエアーの接続が可能です。
仕様●重量(約):228g●適応流体:空気●最高使用圧力:1.0Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル・プラグ/真鍮、本体/アルミダイキャスト
アズワン品番68-4101-81
1個
¥2,190
税込¥2,409
8日以内出荷
標準的なノズル付のダスターガンです。
レバー式トリガー、プラグ仕様。
仕様●重量(約):220g●適応流体:空気●最高使用圧力:1.0Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル・プラグ/真鍮、本体/アルミダイキャスト
アズワン品番68-4101-82
1個
¥2,060
税込¥2,266
8日以内出荷
標準的なノズル付のダスターガン。
レバー式トリガー、プラグ付仕様。
表面は明るく良く目立つブルーカラー仕上げ。
仕様●重量(約):190g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/スチール、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト
アズワン品番68-4102-50
1個
¥1,270
税込¥1,397
8日以内出荷
高圧コンプレッサー対応のプラグを装着したレバー式トリガーのダスターガンです。
2.3Mpaの高圧が使用出来ます。
仕様●重量(約):230g●適応流体:空気●最高使用圧力:2.3Mpa●常用圧力:2.0Mpa●材質:ノズル/真鍮、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト
アズワン品番68-4101-69
1個
¥2,490
税込¥2,739
8日以内出荷
流量調整機能を備えた、超小型ペンシル型のエアーダスター。
超軽量かつペンシル型なので握りやすく長時間での作業負担を軽減します。
胸ポケットにも収納でき携帯するのに適しています。
仕様●重量(約):48g●適応流体:空気●最高使用圧力:1.0Mpa●常用圧力:0.5~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/アルミニウム
アズワン品番68-4103-78
1個
¥869
税込¥956
8日以内出荷
標準的なノズル付のダスターガンです。
レバー式トリガーの握り加減により、強弱の2パターンで流量調整が出来るバルブ構造です。
仕様●重量(約):228g●適応流体:空気●最高使用圧力:1.0Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル・プラグ/真鍮、本体/アルミダイキャスト
アズワン品番68-4101-48
1個
¥2,440
税込¥2,684
8日以内出荷
細軸のラバー製ロングノズルを取り付けたダスターガンです。
細く奥まった箇所での作業が行え対象物にキズも付け難いです。
仕様●重量(約):122g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/ゴム、プラグ/スチール、本体/ポリアミド
アズワン品番68-4102-06
1個
¥1,930
税込¥2,123
8日以内出荷
ブローの作業中、ノズル先端が対象箇所に接触しても傷が付き難いノズルです。
仕様●重量(約):140g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/ゴム、プラグ/スチール、本体/ポリアミド
アズワン品番68-4102-68
1個
¥1,600
税込¥1,760
8日以内出荷
浮き袋やゴムボート等にエアーを充填する事ができます。
仕様●重量(約):148g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/真鍮、プラグ/スチール、本体/ポリアミド
アズワン品番68-4102-33
1個
¥1,780
税込¥1,958
8日以内出荷
狭く奥まった箇所までブロー出来る樹脂製のロングノズル付。
仕様●重量(約):130g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/PC樹脂、プラグ/スチール、本体/ポリアミド
アズワン品番68-4101-61
1個
¥1,500
税込¥1,650
8日以内出荷
風量を増量させ、ブロー相手にノズル先端が当たっても樹脂製なのでキズが付き難いノズルです。
仕様●重量(約):128g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/PC樹脂、プラグ/スチール、本体/ポリアミド
アズワン品番68-4101-70
1個
¥1,520
税込¥1,672
8日以内出荷
帯状にブロー出来るノズルです、乾燥させる作業に適しています。
仕様●重量(約):130g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/PC樹脂、プラグ/スチール、本体/ポリアミド
アズワン品番68-4101-71
1個
¥1,500
税込¥1,650
8日以内出荷
ノズルは流体の均一な分散を提供するとともに、圧力排気機能により目詰まりによる過剰な圧力上昇を防止します。
帯状にエアーを噴出し、広範囲のブローで確実に吹き飛ばし、乾燥作業に適したワイドフラットノズルを搭載したダスターガン。
仕様●重量(約):148g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/ABS樹脂、プラグ/スチール、本体/ポリアミド
アズワン品番68-4102-54
1個
¥2,430
税込¥2,673
当日出荷
ノズルが2段に伸縮して300~500mmの間で自由に調整でき、適切な長さで確かなブローが出来ます。
仕様●重量(約):200g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/スチール、プラグ/スチール、本体/ポリアミド
アズワン品番68-4102-52
1個
¥3,080
税込¥3,388
8日以内出荷
風量調整機能付きの増風エアーダスターガン。
風量を約3倍にまで増風するノズルをアルミダイキャスト製のエアーダスターガンに取り付けました。
仕様●重量(約):270g●適応流体:空気●最高使用圧力:.1.0Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト
アズワン品番68-4101-20
1個
¥3,440
税込¥3,784
8日以内出荷
風量調整機能付きの小型増風エアーダスターガン。
風量を約2倍にまで増風するノズルをアルミダイキャスト製のエアーダスターガンに取り付けました。
仕様●重量(約):230g●適応流体:空気●最高使用圧力:.1.0Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト
アズワン品番68-4101-21
1個
¥3,030
税込¥3,333
8日以内出荷
入力風量を3倍以上の出力風量に出来るダスターガン。レバー式トリガー、プラグ付仕様です。
仕様●重量(約):262g●適応流体:空気●最高使用圧力:1.0Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/真鍮、本体/アルミダイキャスト
アズワン品番68-4102-80
1個
¥2,740
税込¥3,014
8日以内出荷
IC関連、パソコン基板等の極細箇所に強弱を付けたブローが出来ます。
仕様●重量(約):148g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/真鍮・ステンレス、プラグ/スチール、本体/ポリアミド
アズワン品番68-4102-20
1個
¥2,260
税込¥2,486
8日以内出荷
入力風量を3倍以上の出力風量に出来るダスターガン。レバー式トリガー、プラグ付仕様です。
仕様●重量(約):230g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト
アズワン品番68-4102-30
1個
¥2,120
税込¥2,332
8日以内出荷
バレーボール、サッカーボール、ラグビーボール等にエアーを充填出来ます。
レバーの握り強弱でスムーズに充填できます。
仕様●重量(約):140g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/真鍮・ステンレス、プラグ/スチール、本体/ポリアミド
アズワン品番68-4102-21
1個
¥1,920
税込¥2,112
8日以内出荷
入力風量を約2倍の出力風量にし、強力なブロー作業が行えます。
仕様●重量(約):144g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/ポリアミド
アズワン品番68-4102-53
1個
¥2,100
税込¥2,310
8日以内出荷
入力風量を約3倍の出力風量にし、強力なブロー作業が行えます。
仕様●重量(約):180g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/ポリアミド
アズワン品番68-4102-22
1個
¥2,230
税込¥2,453
8日以内出荷
関連キーワード