「エポキシ樹脂 接着剤」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
柔軟性と樹脂強度を兼ね備えています。
硬化による基材への応力集中が少なく、脆い基材への接着にも適しています。
仕様引張せん断強度(N/cm2)392
タイプ2液性
内容量(g)20
主成分エポキシ樹脂
粘度2500cP
外観(硬化後)銀色
硬化条件80℃(3時間)・120℃(1時間)
アズワン品番4-4670-02
危険物の類別非危険物
1セット
¥66,500
税込¥73,150
41日以内出荷
低温硬化性と導電性を兼ね備えています。
硬化による基材への応力集中が少なく、脆い基材への接着にも適しています。
仕様引張せん断強度(N/cm2)1520
タイプ2液性
内容量(g)20
主成分エポキシ樹脂
粘度2000cP
外観(硬化後)銀色
硬化条件23℃(72時間)・65℃(6時間)
危険等級Ⅲ
アズワン品番4-4670-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1.8mL
危険物の性状水溶性
1セット
¥52,700
税込¥57,970
41日以内出荷
透明性に優れています。
仕様引張せん断強度(N/cm2)1295、(混合重量比)100:10
タイプ2液性
内容量(g)200
主成分エポキシ樹脂
粘度4000cP
外観(硬化後)褐色
硬化条件80℃(30分)・90℃(15分)
危険等級Ⅲ
アズワン品番4-4674-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18mL
危険物の性状水溶性
硬度(ショア D)87
1セット
¥18,600
税込¥20,460
22日以内出荷
耐水性、耐薬品性に優れています。
仕様引張せん断強度(N/cm2)1873、(混合重量比)100:45
タイプ2液性
内容量(g)200
主成分エポキシ樹脂
粘度800cP
外観(硬化後)褐色
硬化条件23℃(48時間)・65℃(3時間)
危険等級Ⅲ
アズワン品番4-4674-02
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量62mL
危険物の性状水溶性
硬度(ショア D)85
1セット
¥19,100
税込¥21,010
31日以内出荷
耐リフロー性・高信頼性で難接着物にも適しており、ボイドの発生が少ないです。
タイプ冷凍、1液性
硬度ショアD90
温度(℃)ガラス転移:152、硬化:120(30分)
内容量(g)200
主成分エポキシ樹脂
粘度27000cP
引張強度(MPa[kgf/cm2])284
外観硬化後:黒色
質量混合比1液性
アズワン品番67-6870-70
危険物の類別非危険物
1個
¥223,000
税込¥245,300
23日以内出荷
放熱性が高く、硬化後の外観が白くなるため塗布後の目視が容易です。
仕様引張せん断強度(N/cm2)1079、(混合重量比)100:25
タイプ2液性
内容量(g)20
主成分エポキシ樹脂
粘度21000cP
外観(硬化後)白色
硬化条件23℃(24時間)・80℃(1時間)
危険等級Ⅲ
アズワン品番4-4672-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量40mL
危険物の性状水溶性
硬度(ショア D)85
1セット
¥49,900
税込¥54,890
22日以内出荷
積水樹脂の車線分離標(ラバーポール)ポールコーンや道路鋲、縁石鋲の専用ボンドです。
主剤と硬化剤の2種類を1:1の比率で混ぜて用います。
2液性のタイプなので主剤(白色)と硬化剤(黒色)を1:1の割合で混ぜ合わせて使用してください。(白黒の筋がなくなりグレーの色になるまで良く混合してご利用ください)
硬化するまで、使用できる時間は気温25℃で約20分程度です。
仕様●材質:主剤/エポキシ樹脂、硬化剤/変性脂肪族ポリアミン●用途:セキスイポールコーン・道路鋲・縁石鋲の接着●【注意】●※降雨、積雪時の施工は避けてください。●※5℃以下では硬化しません 硬化したように見えても強度不足となり危険ですので使用しないでください。●※施工は安全用具、交通整理員等を置いて安全を確保したうえで行ってください。●※鋲などの接合面は、粉塵、水気、油気を除去し、きれいに掃除してください。●※障害物がある場所や凹凸のある路面は避けてください、または不陸調整してください。●※なるべく平らな場所を選んで設置してください。
アズワン品番68-1348-23
1セット
¥7,190
税込¥7,909
13日以内出荷
関連キーワード