溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質合成石英ガラス
形状角
端面加工砂目、糸面取り仕上
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質合成石英ガラス
形状丸
端面加工砂目、糸面取り仕上
化合物・樹脂・ワックス等の溶融点、軟化点が容易に測定できます。
温度表示はデジタル表示で見やすくなっています。
過昇防止機能を装備しています。
熱板がPTFEコーティングされているため汚れにくいです。
ATM-02は熱板がフラットですので、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。
仕様目視ルーペ(シュタインハイルルーペ)5倍率付
材質熱板/ アルミブロック(PTFEコーティング)
カバーPMMA(アクリル)
寸法(mm)190×170×122
質量(kg)2.2
電源AC100V 50/60Hz
温度表示デジタル表示(1℃単位)
ヒーターカートリッジヒーター(120V×60W×1本)
温度センサーPt測温抵抗体
電源コード3P 1.5m(アダプター付き)
測定温度範囲(℃)室温~300
温度調整方法サイリスター電圧調節方式
ケーシング鋼板焼付塗装
応答速度に優れます。応答速度が速く作業性に優れます。先端は溶接で結線しています。
用途オメガコネクター付き
測定温度範囲(℃)-50~+450
被覆材ガラスウール
化合物/樹脂/ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。温度表示はデジタル表示で見やすいです。過昇防止機能を装備しています。熱板がテフロン(R)コーティングされているため汚れにくいです。熱板がフラットですので、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。
ヒーター容量(W)60/カートリッジヒーター(120V×1本)
温度測定範囲(℃)室温~300
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
付属品カバーガラスNo.1 18×18mm角
化合物・樹脂・ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。溶け始め、溶け終わりの温度が記録できます(最大4回可能)。設定温度、測定温度ともにデジタル表示で見やすいです。昇温スピードは任意で設定でき、溶け始めの温度を確認しやすいです。タイマーモードは3パターンのタイマー設定が可能です。熱板がフラットのため、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。融点測定器のデジタルタイプをラインナップ!
仕様熱板:アルミブロック(セラミックコーティング) 目視ルーぺ:5倍率
質量(kg)1.4
電源AC100V 50/60Hz
温度表示PV/SV デジタル表示(0.1℃単位)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
温度センサー白金測温抵抗体
温度制御方式PID制御
測定温度範囲室温~400℃
タイマー設定オートスタート、オートストップ、SVスタート
ヒーター容量(W)カートリッジヒーター(120V×150)
サイズ(mm)190×170×115
アズワン品番4-1658-02
安全機能過電流保護ヒューズ、過昇防止機能
1個
¥188,000
税込¥206,800
当日出荷
ISO3507に準拠しています。
校正済(±0.001mL)で正味量はピクノメーターに刻印されています。
材質硼珪酸ガラス
温度(℃)(目盛単位)0.5
温度測定範囲(℃)10~40
応答速度が速く作業性に優れます。
先端は溶接で結線しています。
材質(被覆)ガラスウール
線径(Φmm)0.5
測定温度範囲-50~+450℃
リード線(端末部)M4Y端子
応答速度が速く作業性に優れます。
先端は溶接で結線しています。
材質(被覆)ガラスウール
線径(Φmm)0.25
測定温度範囲-50~+450℃
リード線(端末部)M4Y端子
材質硼珪酸ガラス(膨張係数 5.1/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassB要件 準拠)
厚さ(mm)0.2
内径(mm)Φ1.5~1.8
ディッシュの径が約Φ50mmと大きく高さが約7mmと低いのでマイクロインジェクションに適しています。測定ホール(ガラス部分)がΦ30mmと広いため、作業が行いやすいです。ディッシュ本体の原材料はUSP試験クラスVIをクリアし非細胞毒性が立証されています。ISO9001・ISO13485及びFDA品質システム規則21CERパート820に準拠して製造されています。
測定範囲(mm)(ホール) Φ30
素材ディッシュ本体/PS、カバーガラス/硼珪酸ガラス
接着剤メディカルグレードの接着剤を使用
サイズディッシュ径/約50mm、測定ホール/Φ30mm
巻き癖が少なく使いやすいです。テープは伸縮の少ないグラスファイバー製です。読みやすい連続数字目盛です。
測定範囲(m)0~1.5
仕様(数字表記)表面/横、裏面/縦、抗菌仕様(テープ部)、自動巻き取り式、JIS1級
材質本体/ABS樹脂、テープ/グラスファイバー(塩化ビニル被覆)
寸法(mm)約50×50×17
光線透過率が良いので、歪みなく鮮明に見えます。
ガラスの半分の重さで、しかも10倍の強さです。
材質(レンズ)PMMA(アクリル樹脂)
微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。
測定範囲(pH)0~14
付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本
寸法(mm)164×29×20(突起部除く)
質量(g)約50(電池除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)
測定方式ガラス電極法
機能自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能
防水保護等級IP67相当
こんなお得な商品も!
熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
タイプシース型・コネクタ付き
端末仕様オメガタイプコネクタ
リード線(m)2
環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。
重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。
不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。
加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
【取扱い方法】普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。
ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。
成分有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水
pH値6.5~8.5(中性)
調光付きで、好みの明るさに調整できます。対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。
ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率1.75×
材質本体/ABS・スチール、レンズ/ガラス
質量(kg)約2.6
電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)
消費電力(W)12
コード長さ(m)1.8
レンズ径(Φmm)150
アーム長さ(mm)上/460、下/470
光源LED×72個
アズワン品番4-526-11
クランプ取付幅(mm)10~60
1個
¥18,700
税込¥20,570
10日以内出荷
環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。
重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。
加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。
ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。
使用方法普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
成分有機酸・無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水
pH値12~13(アルカリ性)
ガラス繊維入りナイロン製ケースのため、耐熱性に優れています。
材質ガラス繊維入りナイロン66
耐熱温度(℃)200
耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。温度センサーが電極先端部にあるため、温度安定が早く、測定時間を短縮できます。比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。
小型ながら高倍率を誇ります。ケース付きですので、使用しないときはケースに収納できます。
レンズガラス(2群3枚組み合わせ)
下水の透視度を的確にキャッチできます。
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。
仕様含有物:無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水、20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
pH値12~13(アルカリ性)
内容量(kg)5
アズワン品番4-079-03
1個
¥10,791
税込¥11,870
当日出荷
幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。
仕様フィルタの半値幅(nm):3~9 、読み取り範囲:0~4Abs、正確性:0~2Abs≦±0.005Abs、2~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±3%、測定速度:約6秒で96ウェルプレートの測定、シェイキング機能:3モード(Slow、Midium、Fast)
付属品フィルター(405・450・492・630×各1)
質量(kg)10
電源AC100~240V 50/60Hz
表示タッチパネル式カラー液晶
分解能0.001Abs
光源クオーツハロゲンランプ
波長範囲(nm)340~750
直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2%
サイズ(mm)440×295×225
アズワン品番3-6550-01
精度(nm)CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405)
外部接続USBインターフェース×1 (データエクスポート用USBメモリー、マウス、キーボード)
1個
¥487,000
税込¥535,700
当日出荷
メジャーの先端を本体の溝にセットして測定。
テープ長さ(m)1.5
材質(本体)ABS、(テープ部)グラスファイバー
寸法(mm)57×53×17
アズワン品番8-8689-21
松吉医科器械コード23-3030-00
1個
¥356
税込¥392
欠品中
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。
仕様含有物:有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水、20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
pH値6.5~8.5(中性)
内容量(kg)5
アズワン品番4-078-03
1個
¥15,741
税込¥17,315
当日出荷
耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
仕様目盛・精度:±0.002g/cm3
材質ポリカーボネート
全長300mm
温度(℃)20
耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
仕様目盛・精度:±0.2重ボーメ度
材質ポリカーボネート
全長250mm
温度(℃)15
耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
用途塩分
仕様目盛・精度:±0.2%mas
材質ポリカーボネート
全長300mm
測定範囲0~26.4%mas
温度(℃)20
アズワン品番2-2994-16
1本
¥16,100
税込¥17,710
当日出荷
トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ
LED白色LED(付属)
材質レンズ/ガラス
レンズ径(Φmm)21
光源白色LED×6個
電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)
折りたたみ寸法(mm)45×27×24
質量(g)約55
付属品革製ケース、電池交換用ツール
シース部分は曲げることができます(繰り返しは不可)。配管に密着させ安定した測定が可能です。廃水、排気、成型機、加熱炉などの配管測定に適します。
材質(シース)SUS316
リード線(m)2
熱電対K(クラス2)
測定温度範囲(℃)0~500
被覆(リード線)ガラス繊維
材質(リング)SUS304
シース部寸法(Φmm×mm)3.2×100
高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
仕様オメガコネクター付き
材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維
タイプ高温度・インコネル(R)
温度範囲(℃)0~700
リード線(m)2
コストパフォーマンスに優れたディスポタイプの細胞計算盤です。1枚のスライドで2サンプルの測定が可能です。カバーグラスはセットされている為、不要です。
材質PMMA(アクリル)
シングルビームタイプで見やすいカラー液晶採用です。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。お求めやすい紫外測定可能タイプです。
バンド幅(nm)【スペクトル】4
測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)
質量(kg)9
再現性0.5nm(波長)
精度(nm)±1
付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本
測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C
測定精度透過率/±0.5%T
波長範囲(nm)198~1050
ホルダー4連セルホルダー
電源(V)AC100(50/60Hz)
光源タングステンランプ、重水素ランプ
寸法(mm)450×360×160
仕様【迷光】0.2%T@220nm、360nm、【安定度】0.001A/h@500nm
アズワン品番4-523-11
1台
¥285,000
税込¥313,500
当日出荷
高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。
測定項目pH・ORP・℃
測定範囲pH/-2.000~+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃
分解能pH/0.001pH、ORP/0.1mV、温度/0.1℃
精度pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃
インターフェースRS232C
電源(V)AC100(50/60Hz)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ